EATON E22 sorozatú nyomógombos érintkezőblokkok


A nyomógombos érintkezőblokkok elektromos kapcsolókat vagy más elektromos eszközöket működtetnek. Nyomógombokkal együtt használatosak. Ezek a 22.5 mm-es érintkezőblokkok nem fémes anyagokból készülnek, és vezérlőpanellel, ipari gépekkel és egyéb elektromos és elektronikus rendszerekkel vannak felszerelve.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
E22B1
€69.26
B
E22B20
-
ajánlatkérés
C
E22CB1
-
ajánlatkérés
D
E22B2
€67.57
B
E22B11
€108.55
ajánlatkérés
C
E22CB1M
-
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • A nyomógomb megnyomásakor az érintkezőblokk lehetővé teszi az elektromos áram átfolyását a nyomógombon.
  • A nyomógomb elengedésekor az érintkezőblokk kinyílik és megszakítja az elektromos áram áramlását.

Szabványok és jóváhagyások

  • CSA
  • UL
  • IEC
  • CE

Gyakran ismételt kérdések

Mi ezeknek az érintkezőblokkoknak az érintkező konfigurációja?

Az Eaton nyomógombos érintkezőblokkok 1 NO, 1 NC, 2 NO és 1 NO-1 NC konfigurációban állnak rendelkezésre.

Hol használják az érintkező blokkokat?

Az érintkezőblokkokat általában kapcsolókhoz, relékhez és megszakítókhoz kötik.

Hogyan lehet tökéletes tömítést elérni az Eaton E22 sorozatú nyomógombos érintkezőblokkok beszerelése közben?

Ezeket a blokkokat kompressziós tömítő tömítésekkel lehet tömíteni.

Mi a különbség a pillanatnyi és a karbantartott nyomógombok között?

A pillanatnyi nyomógombokat úgy tervezték, hogy csak lenyomva legyenek aktívak. A gomb elengedésekor az elektromos áramkör megszakad. A fenntartott nyomógombok a gomb megnyomása után is aktívak maradnak, és az elektromos áramkör zárva marad a gomb elengedésekor is.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?