Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M EPS400-.350-6-Fekete PK100 hőre zsugorodó bélelt merev 0.35 hüvelyk, 100 Pk | AD3PUJ 40L339

3M EPS400-.350-6"-fekete PK100 hőre zsugorodó bélelt, merev, 0.35 hüvelykes, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AD3PUJ Típus: EPS400-.350-6 "-Fekete PK100Kereszthivatkozás: 40L339
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
€645.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőre zsugorodó cső
színekFekete
Zsugorodás utáni azonosító0.08 "
Zsugorodás előtti azonosító0.35 "
Hossz6"
AnyagRagasztóval bélelt, félmerev poliolefin
Max. Feszültség700
Zsugorítási arány4:1
Zsugor hőmérséklet.250 fok F
Temp. Hatótávolság-131 - +275 F
Falvastagság zsugorodás után0.033 "
Fal típusVékony fal
Szélesség0.35 "
VezetéktartományIn

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.18
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)28.58
Hajószélesség (cm)18.42
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóFalvastagság zsugorodás utánSzélességÁr
3M EPS400-.450-6"-fekete PK100 hőre zsugorodó bélelt merev 0.45 hüvelyk, 100 Pk | AD3PUK 40L340 EPS400-.450-6 "-Fekete PK1000.105 "0.45 "0.053 "0.45 "€791.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M EPS400-.350-6"-fekete PK100 hőre zsugorodó bélelt, merev, 0.35 hüvelykes, 100 Pk
€645.62 /Mértékegység