A Lovejoy 68514476505 spline tengelykapcsoló agy belső égésű motorok, szivattyúk, sebességváltók, keverők és elektromos motorok erőátvitelére szolgál. Ezt a pofás tengelykapcsolót egy tengelykapcsoló pókkal és egy pofa tengelykapcsolóval használják az erőátvitelhez a gépek tengelyein.
Jellemzők:
- Hibabiztos kialakítású, így még az elasztomer meghibásodása után is működik.
- Ennek a pofás tengelykapcsolónak nincs fém-fém érintkezése, így minimálisra csökkenti a kopást és szakadást működés közben.
- Por alakú fémszerkezettel rendelkezik, amely megakadályozza a törést nagy nyomatékú átviteli alkalmazásoknál.
- Hajlított pofákkal rendelkezik, amelyek nagyobb nyomatékkapacitást tesznek lehetővé kompakt kialakítás mellett.
- Lovejoy tengelykapcsoló bordás típusú furat biztosítja a tengely egyszerű és biztonságos felszerelését, miközben megakadályozza a csúszást.
Kompatibilis tartozékok:
- Lovejoy állkapocs pókok: A pofa-csatlakozókészlettel együtt használatosak az erőátvitelhez, miközben megakadályozzák a fém-fém érintkezést.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mik azok a Lovejoy spline csatolók?
A. A spline tengelykapcsolók olyan mechanikai alkatrészek, amelyeket a forgó részek közötti nyomaték átvitelére használnak.
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő pofacsatlakozó pókot?
A. A tengelykapcsoló pók külső átmérője megegyezik a tengelykapcsoló agyéval.
K. Honnan tudható a pofa tengelykapcsoló mérete?
V. A felhasználóknak ellenőrizniük kell a tengelykapcsoló furatméretét, hogy megfeleljen a tengelycsatlakozó méretének.
K. Miért használnak pofa-csatlakozókat?
V. Ezeket a pofa-csatlakozókat a nyomaték átvitelére használják két tengely között, miközben alkalmazkodnak az enyhe eltolódáshoz és csillapítják a rendszer rezgéseit. Megvédi a különböző alkatrészeket a sérülésektől és a kopástól.
K. A Lovejoy pofa-csatlakozók kenést igényelnek?
V. Nem, ezek a pofás tengelykapcsolók nem igényelnek további kenőanyagot a tengelykapcsolókhoz vagy a tengelycsatlakozásokhoz. Ezek a tengelykapcsolók kenés nélkül képesek energiát továbbítani könnyű, közepes és nehéz belső égésű és elektromos motoros erőátviteli alkalmazásokhoz.
K. Milyen fordulatszám-tartományra alkalmasak ezek a pofa-csatlakozások?
V. Ezek a tengelykapcsolók akár 6000 ford./perc tengelyfordulatszámot is képesek kezelni.
K. Ezek a tengelykapcsolók alkalmasak magas hőmérsékleti körülményekre?
V. Igen, a Lovejoy pofacsatlakozók ideálisak -50 és 248 °F közötti hőmérsékleti tartományban történő használatra.