LOVEJOY 68514445199 Hengeres agy, furatméret 0.59 hüvelyk | AK6ZXT 45199 / LF22 HUB CYL .59 RSB

LOVEJOY 68514445199 Henger alakú agy, furatméret 0.59 hüvelyk

Cikkszám: AK6ZXT Típus: 68514445199Keresztszám: 45199 / LF22 HUB CYL .59 RSB
€426.68 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres agy
TérfogatméretUnalmas
Furat típusaDurva állomány furat
színekFémes
Csatlakozó méreteLF22
Csatolás típusaTorziós
HD dimenzió2.76 "
Dinamikus torziós merevség79600 In.Lbs./Rad
Hub stílusHengeres
Hossz a furaton keresztül1.97 "
Max. Szögeltolódás2 fok
Max. Furat1.63 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.08 "
Max. Sebesség6000 rpm
Max. forgatónyomaték6640 In.Lbs.
Min. Furat0.63 "
Névleges nyomaték2430 In.Lbs.
Normál hőmérséklet tartomány-40 ° F
Durva törzsfurat mérete0.59 "
Parti keménység60A
Statikus szögmerevség106 In.Lbs./Deg.
Statikus axiális merevség2860 Lbs./In.
Statikus radiális merevség7420 Lbs./In.
SzálM12
Feltekerési szög max. Nyomaték7.5 fok
Feltekerési szög névleges nyomaték mellett3 fok

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretDurva törzsfurat méreteHossz a furaton keresztülHD dimenzióNévleges nyomatékMax. FuratÁr
LOVEJOY 68514424500 hengeres agy, furatméret 0.47 hüvelyk | AK6ZUY 24500 / LF4 HUB CYL .47 RSB 68514424500Unalmas0.47 "1.18 "1.77 "440 In.Lbs.1"€150.11
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424496 hengeres agy, furatméret 0.31 hüvelyk | AK6ZWA 24496 / LF1 HUB CYL .31 RSB 68514424496Unalmas0.31 "0.94 "1.18 "90 In.Lbs.0.63 "€110.82
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424502 ​​hengeres agy, furatméret 0.47 hüvelyk | AK6ZWV 24502 ​​/ LF8 HUB CYL .47 RSB 68514424502Unalmas0.47 "1.65 "2.36 "885 In.Lbs.1.38 "€191.42
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424504 hengeres agy, furatméret 0.59 hüvelyk | AK6ZXK 24504 / LF16 HUB CYL .59 RSB 68514424504Unalmas0.59 "1.97 "2.76 "1770 In.Lbs.1.63 "€314.85
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514445197 Henger alakú agy, furatméret 0.59 hüvelyk | AK6ZYL 45197 / LF28 HUB CYL .59 RSB 68514445197Unalmas0.59 "2.16 "3.35 "3700 In.Lbs.2.13 "€433.23
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424508 hengeres agy, furatméret 0.71 hüvelyk | AK6ZYV 24508 / LF30 HUB CYL .71 RSB 68514424508Unalmas0.71 "2.6 "3.94 "4400 In.Lbs.2.44 "€465.99
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514424510 hengeres agy, furatméret 0.71 hüvelyk | AK6ZZQ 24510 / LF50/80 HUB CYL .71 RSB 68514424510Unalmas0.71 "2.6 "3.94 "-2.44 "€465.99
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514445199 Henger alakú agy, furatméret 0.59 hüvelyk
€426.68 /Mértékegység