Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERIT 69957399792 Záró csiszolótárcsa 3 hüvelykes 120 szemcseméretű Tp Pk50 | AG7AJH 49U921

MERIT 69957399792 Záró csiszolókorong 3 hüvelykes 120 szemcseméretű Tp Pk50

Raktáron
Tétel: AG7AJH Típus: 69957399792Kereszthivatkozás: 49U921

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€118.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszolólemez reteszelése
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusBevont
Rögzítő rendszerTP
Melléklet típusaSnap-On / Off
HátlapSzövet
HátsúlyY
színekbarna
Dia lemez.3"
FokozatVége
Csikorog120
Max. FORDULAT20,000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód6805300000

Termékváltozatok

TermékekModellDia lemez.FokozatCsikorogMax. FORDULATPkg. Menny.Ár
MERIT 69957399774 Rögzítő csiszolókorong 2 hüvelyk 36 szemcsés Tp Pk100 | AG7AHU 49U908 699573997742"Durva3630,000100€154.43
MERIT 69957399776 rögzítő csiszolókorong 2 hüvelyk 50 szemcsés Tp Pk100 | AG7AHV 49U909 699573997762"Durva5030,000100€152.01
MERIT 69957399777 reteszelő csiszolókorong 2 hüvelyk 60 szemcsés Tp Pk100 | AG7AHW 49U910 699573997772"közepes6030,000100€140.53
MERIT 69957399778 reteszelő csiszolókorong 2 hüvelyk 80 szemcsés Tp Pk100 | AG7AHX 49U911 699573997782"közepes8030,000100€152.10
MERIT 69957399779 rögzítő csiszolás Dsc 2 hüvelyk 100 szemcsés Tp Pk100 | AG7AHY 49U912 699573997792"közepes10030,000100€152.10
MERIT 69957399780 rögzítő csiszolás Dsc 2 hüvelyk 120 szemcsés Tp Pk100 | AG7AHZ 49U913 699573997802"Vége12030,000100€142.25
MERIT 69957399782 rögzítő csiszolás Dsc 2 hüvelyk 180 szemcsés Tp Pk100 | AG7AJA 49U914 699573997822"Vége18030,000100€145.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERIT 69957399792 Záró csiszolókorong 3 hüvelykes 120 szemcseméretű Tp Pk50
€118.04 /csomag