LOVEJOY 68514436056 Tengelytengelykapcsoló, furat 1 hüvelyk, cink | AK3ZDW 36056 / 4J X 1

LOVEJOY 68514436056 Tengelytengelykapcsoló, furat 1 hüvelyk, cink

Tétel: AK3ZDW Típus: 68514436056Kereszthivatkozás: 36056 / 4J X 1
€22.87 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
Térfogatméret1"
Furat típusaKész Bore
színekSzürke
Csatlakozó mérete4J
Csatolás típusaS-Flex
FL méret0.44 "
HD dimenzió1.63 "
L méret0.88 "
P méret0.44 "
SL méret0.25 "
HP besorolás @ 100 RPM0.2hp
HP besorolás @ 1200 RPM2.3hp
HP besorolás @ 1800 RPM3.4hp
HP besorolás @ 3600 RPM6.9hp
Kulcsméret1/4 x 1/8 "
AnyagCink Die Cast
Max. Furat1"
Max. Sebesség7600 rpm
Névleges nyomaték (EPDM hüvelyrel)120 In.Lbs.
Dia kívül.2.46 "
Szál1 / 4-20
Torziós merevség458 In.Lbs./Rad
típusCsatlakozó karima

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTérfogatméretCsatlakozó méreteMax. FuratMax. SebességNévleges nyomaték (EPDM hüvelyrel)Dia kívül.SzálÁr
LOVEJOY 68514436048 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.625 hüvelyk, cink | AK3ZCT 36048 / 3J X 5/8 68514436048Cink Die Cast5 / 8 "3J0.875 "9200 RPM60 In.Lbs.2.062 "1 / 4-20€14.97
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436049 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.75 hüvelyk, cink | AK3ZCV 36049 / 3J X 3/4 68514436049Cink Die Cast3 / 4 "3J0.875 "9200 RPM60 In.Lbs.2.062 "1 / 4-20€14.97
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436050 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.875 hüvelyk, cink | AK3ZCY 36050 / 3J X 7/8 68514436050Cink Die Cast7 / 8 "3J0.875 "9200 RPM60 In.Lbs.2.062 "1 / 4-20€14.97
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436051 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.5 hüvelyk, cink | AK3ZDB 36051 / 4J X 1/2 68514436051Cink Die Cast1 / 2 "4J1"7600 rpm120 In.Lbs.2.46 "1 / 4-20€18.97
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436052 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.625 hüvelyk, cink | AK3ZDG 36052 / 4J X 5/8 68514436052Cink Die Cast5 / 8 "4J1"7600 rpm120 In.Lbs.2.46 "1 / 4-20€18.97
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436053 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.75 hüvelyk, cink | AK3ZDK 36053 / 4J X 3/4 68514436053Cink Die Cast3 / 4 "4J1"7600 rpm120 In.Lbs.2.46 "1 / 4-20€18.97
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514436054 Tengelytengelykapcsoló, furat 0.875 hüvelyk, cink | AK3ZDP 36054 / 4J X 7/8 68514436054Cink Die Cast7 / 8 "4J1"7600 rpm120 In.Lbs.2.46 "1 / 4-20€18.97
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514436056 Tengelytengelykapcsoló, furat 1 hüvelyk, cink
€22.87 /Mértékegység