LOVEJOY 68514422312 fánkos tengelykapcsoló agy, 1-5/8 hüvelykes méret, kulcshorony és rögzítőcsavar nélkül | AK7KRA 22312 / SAGA 30 HUB 1-5/8 RSB N/KW N/SS

LOVEJOY 68514422312 Fánk csatlakozó agy, 1-5 / 8 hüvelyk méretű, horony és rögzítőcsavar nélkül

Tétel: AK7KRA Típus: 68514422312Kereszthivatkozás: 22312/SAGA 30 HUB 1-5/8 RSB N/KW N/SS
€1,746.38 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFánk csatlakozó agy
Csavar mérete3/4-10 x 4-1/2
Furat típusaDurva állomány furat
színekSzürke/Metál
Csatlakozó méreteS30
Csatolás típusaTorziós
Méret BC6.94 "
HD dimenzió5.31 "
L méret2.75 "
Dinamikus torziós merevség800 In.Lbs./Deg.
KulcsméretNincs Keyway
Hossz a furaton keresztül3.88 "
AnyagAcél
Max. Furat3.375 "
Max. Shock Load21000 In.Lbs.
Max. Sebesség3500 rpm
Min. Furat1.625 "
Tehetetlenségi pillanat WR2384 Lbs.In.sq.
Normál hőmérséklet tartomány-60 ° F
Dia kívül.9.63 "
Teljes hossz11.38 "
Névleges nyomaték7000 In.Lbs.
Durva állomány furat1-5 / 8 "
A csavarmenet méretének beállítása (T méret)Nincs állítócsavar
StílusRugalmas

Termékváltozatok

TermékekModellDurva állomány furatMax. FuratHossz a furaton keresztülDia kívül.Teljes hosszNévleges nyomatékMax. Shock LoadÁr
LOVEJOY 68514422079 Fánk tengelykapcsoló agy, 5/8 hüvelykes méret, kulcshorony és rögzítőcsavar nélkül | AK7KQU 22079 / SAGA 11 HUB 5/8 RSB N/KW N/SS 685144220795 / 8 "1.188 "1.5 "3.56 "4.56 "350 In.Lbs.1000 In.Lbs.€670.51
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514422124 fánkos tengelykapcsoló agy, 7/8 hüvelykes méret, kulcshorony és rögzítőcsavar nélkül | AK7KQW 22124 / SAGA 15 HUB 7/8 RSB N/KW N/SS 685144221247 / 8 "1.875 "2.13 "5.09 "6.41 "1000 In.Lbs.3000 In.Lbs.€778.32
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514422154 Fánkos tengelykapcsoló agy, 1 hüvelykes, kulcshorony és rögzítőcsavar nélkül | AK7KQX 22154 / SAGA 18 HUB 1" RSB N/KW N/SS 685144221541"2.225 "2.5 "6.28 "7.44 "2000 In.Lbs.6000 In.Lbs.€866.48
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514422197 fánkos tengelykapcsoló agy, 1 hüvelykes, kulcshorony és rögzítőcsavar nélkül | AK7KQY 22197 / SAGA 22 HUB 1" RSB N/KW N/SS 685144221971"2.5 "3"7.31 "8.69 "3000 In.Lbs.9000 In.Lbs.€1,060.42
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514422259 Fánkos tengelykapcsoló agy, 1-1/2 hüvelykes méret, kulcshorony és rögzítőcsavar nélkül | AK7KQZ 22259 / SAGA 26 HUB 1-1/2 RSB N/KW N/SS 685144222591-1 / 2 "2.875 "3.38 "8.63 "9.88 "5000 In.Lbs.15000 In.Lbs.€1,130.95
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514422352 fánkos tengelykapcsoló agy, 2-1/8 hüvelykes, kulcshorony és rögzítőcsavar nélkül | AK7KRB 22352 / SAGA 34 HUB 2-1/8 RSB N/KW NSS 685144223522-1 / 8 "4"4.34 "11.09 "12.66 "12000 In.Lbs.36000 In.Lbs.€2,362.65
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514422312 Fánk csatlakozó agy, 1-5 / 8 hüvelyk méretű, horony és rögzítőcsavar nélkül
€1,746.38 /Mértékegység