LOVEJOY 68514413868 One Piece Shaft To Shaft Coupling, 75 Coupling Size, 1.42 Inch OD, Steel | AN9BHE 13868 / UFH75S CPLG X 1/2 N/KW W/SS

LOVEJOY 68514413868 Egyrészes tengely-tengely tengelykapcsoló, 75 tengelykapcsoló méret, 1.42 hüvelykes külső, acél

Cikkszám: AN9BHE Típus: 68514413868kereszthivatkozás: 13868 / UFH75S CPLG X 1/2 N/KW W/SS
€626.10 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely és tengelykapcsoló
Térfogatméret1 / 2 "
Furat típusaKész Bore
színekSzürke/Metál
Méret BC2"
D dimenzió2.88 "
FL méret0.38 "
HD dimenzió1.42 "
Karima átmérője (FD méret)2.5 "
HP besorolás @ 100 RPM0.28hp
Hub méreteUFH75S
Hub stílusrövid
KulcsméretNincs Keyway
Hossz a furaton keresztül0.84 "
AnyagAcél
Max. Furat0.75 "
Max. Sebesség20000 RPM
Min. Furat0.375 "
Névleges nyomaték175 In.Lbs.
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 ° F
Teljes hossz2"
Pin helye (SL méret)0.41 "
Pin méret0.125 "
A csavarmenet méretének beállítása (T méret)1 / 4-20
típusKarima-tengely
Feltekerési szög max. Nyomaték3 fok
Feltekerési szög névleges nyomaték mellett1.12 fok

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514413868 Egyrészes tengely-tengely tengelykapcsoló, 75 tengelykapcsoló méret, 1.42 hüvelykes külső, acél
€626.10 /Mértékegység