A Lovejoy 68514411494 pofás tengelykapcsoló pók két tengely közötti nyomatékátvitelre szolgál, valamint megvédi az alkatrészeket a károsodástól a rezgések és ütések csillapításával. Ez a pók egy mechanikus elem, amelyet mozgásvezérlési alkalmazásokhoz használnak. Tökéletesen reagál a hőmérsékleti előírásokra, a vibrációra, az eltolódásra, a vegyszerekre, a helykorlátozásra és a nagy sebességre, és ideális az energiatermeléshez, a szennyvíz-, az élelmiszer- és italgyártáshoz, a cellulóz- és papíriparhoz, az acéliparhoz és a tengeri iparhoz.
Jellemzők:
- A Lovejoy 68514411494 pofás tengelykapcsoló pók alkalmazkodik a szög- és párhuzamos tengelyeltérésekhez a folyamatos terhelésű villanymotorral hajtott gépekhez, valamint mozgásvezérléshez, feszítéshez és rezgéskezeléshez.
- SOX nitril gumi konstrukcióval rendelkezik, amely kiváló kopásállóságot biztosít, elnyeli az ütési terheléseket és védelmet nyújt a szennyeződések, olaj, homok, zsír és nedvesség ellen.
- Megakadályozza a fémek érintkezését, ezáltal kisebb belső kopást biztosít, és akár 417 hüvelyk-lb nyomatékot is biztosít.
- Ez a szilárd középpontú, elasztomer betétes típusú pók általános erőátviteli alkalmazásokhoz alkalmas, ahol a BE méret (a hajtott és a hajtótengely végei közötti távolság) meglehetősen állandó marad, és megfelelő hézagot biztosít.
- A fekete színű Lovejoy 68514411494 pók nagy csillapító képességgel és jó vegyszerállósággal rendelkezik
- 80 Shore A keménységgel rendelkezik, még -40 és 212 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten is.
Kompatibilis tartozékok:
- Lovejoy LC típus Pofás tengelykapcsoló agyak: Ezek az agyak hibabiztos kialakításúak, nem érintkeznek fémmel, így akkor is működnek, ha az elasztomer meghibásodik. 1750 RPM feletti fordulatszámú alkalmazásokhoz alkalmasak.
- Lovejoy csatlakozó nyakörvek: C Típus és a H típus A gallérok nagy nyomatékot és furatkapacitást biztosítanak, és sugárirányban eltávolítható elasztomer párnákkal rendelkeznek a könnyű karbantartás érdekében. Nem érintkeznek fémmel, így nincs szükség karbantartásra, és ellenállnak a szennyeződéseknek, homoknak, olajnak, nedvességnek és zsírnak.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség a nyitott központú és a szilárd középpontú Lovejoy pók minták között?
V. A Lovejoy tengelykapcsoló pókok nyitott középső kialakítása alkalmas szoros BE helyzetekre, ahol az egységeket a lehető legközelebb kell egymáshoz elhelyezni. Ennek a kialakításnak azonban nincs teljes átmérőjű alátámasztása, mivel a pók lábait csak egy vékony anyagszegmens köti össze. Sebességkorlátozása 1750 ford./perc NBR és 3600 rpm Urethane/Hytrel esetén.
A Lovejoy pókok masszív középső kialakítása általános erőátviteli alkalmazásokhoz alkalmas, ahol a BE dimenzió meglehetősen állandó marad, és megfelelő rést biztosít.
K. Mi a jelentősége a Lovejoy pókok színeinek?
A. - Fekete - Lovejoy pókok 80 Shore A keménységgel, amelyek kiváló csillapítási tulajdonságokat biztosítanak.
- Sárga – 92 Shore A keménységű pókok, amelyeket hidraulikus alkalmazásokban használnak.
- Piros - Lovejoy csatlakozópókok 95/98 Shore A keménységgel, nagy nyomatékú alkalmazásokhoz.
- Zöld – Lovejoy pókok 64 Shore D keménységgel párás környezethez.
- Kék - Lovejoy pókok 92 és 95 Shore A keménységgel a vegyszerállóság és a nagy nyomaték érdekében.
- Tan / Bronze - Lovejoy csatlakozópók 55 Shore D keménységgel a kiváló vegyszerállóság érdekében.
K. Hogyan kell felszerelni a pókcsatlakozót?
A. - Mielőtt az agyakat tengelyre szerelné, csúsztassa rá a tartógyűrűt a tengelyre.
- Helyezzen be egy kulcsot a kulcsnyílásba. Győződjön meg arról, hogy a kulcs szorosan illeszkedik a kulcshoronyba, minimális oldalirányú mozgással.
- Csúsztasson egy agyat a tengelyre (a kulcs fölé), és igazítsa az agy felületét a tengely végéhez.
- A rögzítőcsavarok meghúzásához használjon kalibrált nyomatékkulcsot.
- Ellenőrizze az igazítást egyenes élű módszerrel vagy mérőórával, négy helyen, egymástól 90 fokos távolságban végezve a méréseket.
- Tekerje a pókot a kerékagyak köré, és helyezze be a pók lábát a csatlakozópofák közötti minden térbe.
- Igazítsa a gallér oldalán lévő csapokat a pók hornyaihoz.
- Ellenőrizze újra a rögzítőcsavarok meghúzását, és ellenőrizze újra az axiális és szögbeállítás pontosságát.
- Távolítson el minden anyagot és szerszámot a tengelykapcsolóról és a tengelyről. Szerelje fel a megfelelő csatlakozóvédőt az OSHA követelményeinek megfelelően.