Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC FM1STUZH-240U Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt | AF7EFC 20XF13

INTERMATIC FM1STUZH-240U elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt

Raktáron
Tétel: AF7EFC Típus: FM1STUZH-240UKereszthivatkozás: 20XF13
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
€144.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromechanikus időzítő
erősítők21
KapcsolatfelvételSPDT
Lépjen kapcsolatba a HP @ 120V céggel1
Lépjen kapcsolatba a HP @ 240V céggel2
Napi kapitányNem
Mélység2.3 "
Ház típusaAcél
Magasság3.5 "
Max. Be / Ki ciklusok48
Max. Idő beállítás23 óra 45 perc
Min. Idő beállítás15 min.
SzereljeBizottság
NEMA értékelés3R
Pólusok száma2
Beleértve a kirándulókat96
Működési hőmérséklet.-40 foktól 185 fokig F
típus24 órás
Feszültség240 VAC
Szélesség568678 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9107008000

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: True Clock Face

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Idő beállításMin. Idő beállításMűködési hőmérséklet.típusFeszültségÁr
INTERMATIC FM1QTUZH-120U Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt AF7EEY 20XF09 FM1QTUZH-120U23 óra 45 perc15 min.-4 foktól 131 fokig F24 órás120 VAC€296.45
INTERMATIC FM1QTUZH-24U Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt AF7EEZ 20XF10 FM1QTUZH-24U23 óra 45 perc15 min.-4 foktól 131 fokig F24 órás12-24 VAC/VDC€320.61
INTERMATIC FM1STUZH-24U Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt AF7EFD 20XF14 FM1STUZH-24U23 óra 45 perc15 min.-40 foktól 185 fokig F24 órás24 VAC€147.38
INTERMATIC FM1QTUZ-120U Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt AF7EFE 20XF15 FM1QTUZ-120U23 óra 45 perc15 min.-4 foktól 131 fokig F24 órás120 VAC€240.55
INTERMATIC FM1QTUZ-24U Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt | AF7EFG 20XF17 FM1QTUZ-24U23 óra 45 perc15 min.-4 foktól 131 fokig F24 órás12-24 VAC/VDC€287.35
INTERMATIC FM1STUZ-120U Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt | AF7EFH 20XF18 FM1STUZ-120U23 óra 45 perc15 min.-40 foktól 185 fokig F24 órás120 VAC€113.68
INTERMATIC FM1QWUZH-BW-24U Elektromechanikus időzítő 7 napos Spdt 21a | AF7EFP 20XF24 FM1QWUZH-BW-24U6 nap 22 óra.2 XNUMX óra.-4 foktól 131 fokig F7-Day12-24 VAC/VDC€491.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC FM1STUZH-240U elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt
€144.80 /Mértékegység