Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

XCELITE L4G Esd tömör csuklófogó 4 hüvelykes 13/16 hüvelykes pofa | AD6YUF 4CP30

XCELITE L4G Esd tömör csuklófogó 4 hüvelykes 13/16 hüvelykes pofa

Raktáron
Tétel: AD6YUF Típus: L4GKereszthivatkozás: 4CP30
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
€51.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételESD hosszú orrfogó
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtZöld
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1 / 32 "
Pofaszélesség3 / 8 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás3 / 4 "
Nem parkolNem
Teljes hossz4"
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 32 "
FeszültségértékelésEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágási kapacitás / anyagÁllkapocs hosszaPofaszélességMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszTipp szélességeÁr
XCELITE SN55V Esd fogó 5-1/2 hüvelykes 1-11/16 pofa | AD6YUN 4CP64 SN55V20 ga. Acélhuzal1 / 16 "17 / 32 "1.187 "5.5 "1 / 16 "€61.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

XCELITE L4G Esd tömör csuklófogó 4 hüvelykes 13/16 hüvelykes pofa
€51.11 /Mértékegység