Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 86 03 250 SBA önracsnis fogódoboz 10 bemenetes csukló | AB9MJK 2DYX7

KNIPEX 86 03 250 SBA önracsnis fogódoboz, 10 in

Raktáron
Tétel: AB9MJK Modell: 86 03 250 SBAKereszthivatkozás: 2DYX7
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
€139.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogókulcs
Beállítás típusaPush Button
befejezNikkelezett
Fogantyú típusatompított
Állkapocs típusPárhuzamosan sima lapos állkapocs
Pofaszélesség5 / 16 "
AnyagKróm-vanádium acél
Max. Állkapocsnyitás1.75 "
Állkapcsok száma17
Teljes hossz10 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.56
Hajó magassága (cm)36.32
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8203206030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellPofaszélességMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszÁr
KNIPEX 86 03 300 SBA önracsnis fogó doboz 12 in | AB9MJL 2DYX8 86 03 300 SBA3 / 8 "2.375 "12 "€162.21
KNIPEX 86 03 180 SBA önracsnis fogódoboz 7-1/4 in | AB9MJM 2DYX9 86 03 180 SBA5 / 16 "1.375 "7.25 "€129.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 86 03 250 SBA önracsnis fogódoboz, 10 in
€139.59 /Mértékegység