Az igának vége

Szűrő

A kengyelvégek, más néven láncvégek, horgok, karok, láncok és kötelek fix rögzítési pontokhoz való rögzítésére szolgálnak, csapszegekkel. Ideálisak ipari gyártáshoz,...Tovább

CHICAGO HARDWARE -

Állítható emelővégek

StílusModellA méretB méreteC. méreteD dimenzióE méretF méretG dimensionH méretÁr (ÁFA nélkül)
A19905 62"7 / 16 "7 / 16 "1.25 "9 / 32 "5 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "-
ajánlatkérés
A19915 52.5 "5 / 8 "5 / 8 "1.625 "7 / 16 "7 / 8 "3 / 8 "7 / 8 "€19.49
A19910 72.25 "1 / 2 "1 / 2 "1.437 "11 / 32 "3 / 4 "5 / 16 "13 / 16 "€17.72
A19925 43"13 / 16 "13 / 16 "1.875 "9 / 16 "1.125 "1 / 2 "1.125 "€25.87
A19930 84-15 / 16 "1-1 / 16 "1-1 / 16 "3-11 / 16 "11 / 16 "1.375 "5 / 8 "1.25 "-
ajánlatkérés
A19935 36-1 / 16 "1.25 "1.25 "4-9 / 16 "13 / 16 "1.625 "3 / 4 "1.5 "-
ajánlatkérés
GRAINGER -

Az igának vége

StílusModellbefejezKoppintson a Méret elemretípusÁr (ÁFA nélkül)
ACLV025-HDG-34FLMelegen horganyzott3 / 4 "-10# 2-1 / 2€107.34
ACLV025-HDG-34FRMelegen horganyzott3 / 4 "-10# 2-1 / 2€94.68
ACLV003-HDG-01FRMelegen horganyzott1-8 "#3€155.68
ACLV002-HDG-58FRMelegen horganyzott5 / 8 "-11#2€62.65
ACLV002-HDG-58FLMelegen horganyzott5 / 8 "-11#2€66.86
ACLV003-HDG-01FLMelegen horganyzott1-8 "#3€164.18
ACLV002-HDG-12FRMelegen horganyzott1 / 2 "-13#2€61.67
ACLV002-HDG-12FLMelegen horganyzott1 / 2 "-13#2€58.49
ACLV002-58FREgyszerű5 / 8 "-11#2€59.57
ACLV002-12FREgyszerű1 / 2 "-13#2€59.11
BCLV002-58Egyszerű5 / 8 "-11#2€42.09
CCLV002-58FEgyszerű-#2€46.93
ACLV025-34FLEgyszerű3 / 4 "-10# 2-1 / 2€82.69
ACLV002-58FLEgyszerű5 / 8 "-11#2€54.81
ACLV002-12FLEgyszerű1 / 2 "-13#2€52.77
ACLV003-01FREgyszerű1-8 "#3€139.15
ACLV025-34FREgyszerű3 / 4 "-10# 2-1 / 2€93.38
ACLV003-01FLEgyszerű1-8 "#3€178.43

Az igának vége

A kengyelvégek, más néven láncvégek, horgok, karok, láncok és kötelek fix rögzítési pontokhoz való rögzítésére szolgálnak, csapszegekkel. Ideálisak ipari gyártáshoz, fémmegmunkáláshoz és gyártási alkalmazásokhoz. Ezeket a menetes szerelvényeket nem menetes / menetes cső, rúd, cső vagy kábel végére szerelik fel. Építkezéseken történő kötélzetre és emelésre alkalmasak. Raptor Supplies széles választékát kínálja ezeknek a járomvégeknek az olyan márkáktól, mint Grainger és Chicago hardver.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan vannak felszerelve a járomvégek?

  • Ezek az U-alakú kötőelemek egyszerű kialakításúak, sasszel és kapcsos csappal.
  • A kapcsok felszerelése előtt válassza le a kapocscsapok csatlakozásait.
  • Igazítsa a meglévő alkatrészt a járomvég furataihoz.
  • A kengyelt a járomvég furatain keresztül kell behelyezni, és ezekkel a csapokkal biztonságosan rögzíteni.

Mi a különbség a sasszeg és a sasszeg között?

A sasszeg egy vékony fémcsap, míg a sasszeg egy kezeletlen rúd. Mindkettőt együtt használják a járomvég nyitásának biztosítására.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?