Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO HARDWARE 19910 7 Yoke End, Adjustable, Steel, 5/16-24 Inch Thread | AD9JXW 4TAE9

CHICAGO HARDWARE 19910 7 járomvég, állítható, acél, 5/16-24 hüvelykes menet

Raktáron
Tétel: AD9JXW Modell: 19910 7Kereszthivatkozás: 4TAE9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€17.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárom vége
A méret2.25 "
B mérete1 / 2 "
C. mérete1 / 2 "
D dimenzió1.437 "
E méret11 / 32 "
F méret3 / 4 "
G dimension5 / 16 "
H méret13 / 16 "
K méret19 / 32 "
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Koppintson a Méret elemre5 / 16-24
típusÁllítható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO HARDWARE 19910 7 járomvég, állítható, acél, 5/16-24 hüvelykes menet
€17.73 /Mértékegység