Add-a-level munkaasztalok | Magyarország

ADD-A-LEVEL Munkapadok

Tartalmazza a rácsot és a szilárd tetejű állítható munkapadokat, amelyek maximális teherbírása 1760 font. Percek alatt felállítható bármely raktári vagy irodai környezetben. 36, 48, 66 és 96 hüvelykes változatban kapható

Szűrő

ADD-A-LEVEL -

Állítható munkapad

Az Add-A-Level állítható munkapadok 24 hüvelyk széles platformok, amelyek ergonomikus tárolóhelyet biztosítanak, miközben futópadként is funkcionálnak. Ezeknek a padoknak a 4 lábú műanyag konstrukciója akár 1760 font terhelést is elbír. Ezek a munkapadok állítható kialakítással rendelkeznek a hatékony munkamagasság érdekében, és zárrendszerrel rendelkeznek, amely megakadályozza a markolat tetejének elcsúszását. Válasszon ezeknek a munkapadoknak a széles kínálatából, amelyek masszív felső változatban is kaphatók, és 36 és 96 hüvelyk közötti hosszúságúak.

StílusModellHosszTerhelhetőségtípusÁr (ÁFA nélkül)
AAW362436 "500 lbs.Rács tetejeFt74,523.48
BAWT362436 "660 lbs.Szilárd felsőFt86,263.75
CAWT482448 "880 lbs.Szilárd felsőFt123,716.55
DAW482448 "688 font.Rács tetejeFt114,089.74
EAWT662466 "1210 font.Szilárd felsőFt137,130.89
FAW662466 "925 font.Rács tetejeFt122,890.52
GAWT962496 "1760 font.Szilárd felsőFt174,100.43
HAW962496 "1350 font.Rács tetejeFt148,844.79

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?