PASS AND SEYMOUR Kombinált eszközök bekötése

Szűrő

PASS AND SEYMOUR -

Trademaster sorozatú, egypólusú kapcsolóval és egy csatlakozóaljzattal

A Pass és a Seymour Trademaster Series egypólusú kapcsolók és aljzatok kombinációja a világítás és az áramforrások egyetlen helyről történő vezérlésére szolgál. Ezeket a kombinált eszközöket úgy tervezték, hogy elférjenek két különálló készülék helyén, így helyet takarítanak meg a telepítéshez és az elektromos dobozok hatékony használatát. Egy egységben biztosítják a kapcsolásvezérlést és a konnektor funkciót. Ezek a megszakító kapcsolók és aljzatok hőkezelt, háromszorosan törölhető sárgaréz tápérintkezőkkel rendelkeznek a megbízható elektromos csatlakozások érdekében. Lehetővé teszik az oszlopra szerelést a könnyű telepítés érdekében. Ezek az NEC által jóváhagyott egységek kettős mechanikus redőnyrendszerrel is fel vannak szerelve, hogy megakadályozzák az idegen tárgyak bejutását és növeljék a biztonságot. Ezek az eszközök műanyag szerkezettel rendelkeznek a vízálló műveletek és a felhasználók jobb szigetelése érdekében.

StílusModellszínek
A681-AZ-
ajánlatkérés
B671-AZ-
ajánlatkérés
C691-AZ-
ajánlatkérés
DTM818TRICC6-
ajánlatkérés
E671barna
ajánlatkérés
F691barna
ajánlatkérés
G691-IElefántcsont
ajánlatkérés
H681-IElefántcsont
ajánlatkérés
I671-IElefántcsont
ajánlatkérés
J691-Wfehér
ajánlatkérés
K681-Wfehér
ajánlatkérés
L671-Wfehér
ajánlatkérés
StílusModell
ATM8111-LVLA
ajánlatkérés
ATM811-BKCC6
ajánlatkérés
ATM811-LVLA
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR -

Kombinált kapcsolók

StílusModellszínekJelenlegi minősítésPólusok számaFeszültségFeszültségértékelés
A680-LAG-15A10.43V120 / 277 VAC
ajánlatkérés
B693-LAG-15A-0.43V120 / 277 VAC
ajánlatkérés
C696-LAG-15A10.43V120 / 277 VAC
ajánlatkérés
D670-LAG-20A10.43V120 / 277 VAC
ajánlatkérés
E693-Gbarna15A-0.43V120 / 277 VAC
ajánlatkérés
F690-Gbarna15A10.43V120 / 277 VAC
ajánlatkérés
G696-Gbarna15A10.43V120 / 277 VAC
ajánlatkérés
H670-Gbarna20A10.43V120 / 277 VAC
ajánlatkérés
I670barna----
ajánlatkérés
J693-IGElefántcsont15A-0.43V120 / 277 VAC
ajánlatkérés
A680-IGElefántcsont15A10.43V120 / 277 VAC
ajánlatkérés
K690-IGElefántcsont-2120V-
ajánlatkérés
L670-IElefántcsont20A10.43V120 / 277 VAC
ajánlatkérés
H670-IGElefántcsont20A10.43V120 / 277 VAC
ajánlatkérés
M696-IGElefántcsont15A10.43V120 / 277 VAC
ajánlatkérés
N695-IElefántcsont15 A-120V120 / 125 VAC
ajánlatkérés
O693-WGfehér15A-0.43V120 / 277 VAC
ajánlatkérés
P696-WGfehér15A10.43V120 / 277 VAC
ajánlatkérés
Q690-WGfehér-2120V-
ajánlatkérés
A680-WGfehér15A10.43V120 / 277 VAC
ajánlatkérés
L670-Wfehér20A10.43V120 / 277 VAC
ajánlatkérés
R670-WGfehér20A10.43V120 / 277 VAC
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR -

Trademaster sorozat háromutas kombinált kapcsolók és vezérlőlámpa

A Pass And Seymour Trademaster sorozat háromirányú kombinált kapcsolóit és jelzőlámpáit folyosókon, lépcsőházakban és több bejáratú helyiségekben használják. Lehetővé teszik a lámpák különböző helyekről történő működtetését, és beépített jelzőlámpával rendelkeznek, amely ideális a megvilágítás állapotának ellenőrzéséhez, fokozva a felhasználói élményt és a biztonságot. A 12 és 14 AWG vezetékek oldalsó vezetékeihez is kompatibilisek, leegyszerűsítve a huzalozási folyamatot, miközben alkalmazkodnak a változó átmérőjű követelményekhez. Ezek a kombinált kapcsolók szabotázsbiztos változattal vannak felszerelve, kettős mechanikus redőnyrendszerrel, amely megakadályozza az idegen tárgyak bejutását és növeli a biztonságot. Leszakítós kialakításúak különálló vagy közös betáplálási csatlakozásokhoz, lehetővé téve a könnyű alkalmazkodást a telepítés során.

StílusModellszínek
A695-AZ-
ajánlatkérés
B695barna
ajánlatkérés
C695-Wfehér
ajánlatkérés
StílusModell
ARCD11
ajánlatkérés
ARCD113
ajánlatkérés
ARCD33
ajánlatkérés
ARCD38TR
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR -

Egypólusú lapátos kombinált kapcsolók

StílusModellszínek
APS8111-20LA-
ajánlatkérés
BPS811-20LA-
ajánlatkérés
APS8111-20IElefántcsont
ajánlatkérés
BPS811-20IElefántcsont
ajánlatkérés
BPS811-20Wfehér
ajánlatkérés
CPS8111-20Wfehér
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR -

Trademaster sorozatú egypólusú kombinált kapcsolók és vezérlőlámpa

StílusModellszínek
A692-AZ-
ajánlatkérés
B692barna
ajánlatkérés
C692-IElefántcsont
ajánlatkérés
D692-Wfehér
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR -

Trademaster sorozatú nem földelt egypólusú háromutas kombinált kapcsolók

StílusModellszínek
A696-AZ-
ajánlatkérés
B696barna
ajánlatkérés
B696-IElefántcsont
ajánlatkérés
A696-Wfehér
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR -

Trademaster sorozatú földelés nélküli két háromutas kombinált kapcsoló

StílusModellszínek
A693-AZ-
ajánlatkérés
B693barna
ajánlatkérés
C693-IElefántcsont
ajánlatkérés
D693-Wfehér
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR -

Trademaster sorozatú nem földelt két egypólusú kombinált kapcsolók

StílusModellszínekPólusok számaFeszültség
A690barna10.43V
ajánlatkérés
B690-IElefántcsont1120V
ajánlatkérés
C690-Wfehér2120V
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR -

Trademaster sorozatú kombinált egypólusú kapcsoló és szabotázsálló foglalatok

StílusModellszínekJelenlegi minősítés
A671-TRLA-20A
ajánlatkérés
B691-TRLA-15A
ajánlatkérés
C671-TRbarna20A
ajánlatkérés
D691-TRbarna15A
ajánlatkérés
E691-TRIElefántcsont15A
ajánlatkérés
F671-TRIElefántcsont20A
ajánlatkérés
G691-TRWfehér15A
ajánlatkérés
H671-TRWfehér20A
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR -

Kombinált duplex aljzatok

StílusModellszínek
A5290barna
ajánlatkérés
B5890barna
ajánlatkérés
C5290-IElefántcsont
ajánlatkérés
D5890-Wfehér
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR -

Radiant sorozatú egypólusú/háromutas kombinációs kapcsolók

StílusModellszínek
ARCD38TRNICC6-
ajánlatkérés
BRCD38TRBKFekete
ajánlatkérés
CRCD38TRIElefántcsont
ajánlatkérés
DRCD38TRLAKönnyű mandula
ajánlatkérés
ERCD38TRWfehér
ajánlatkérés
StílusModell
ATM833-LACC
ajánlatkérés
ATM874DBCC6
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR -

Trademaster sorozatú két egypólusú kombinált kapcsoló

StílusModellszínek
A680-AZ-
ajánlatkérés
A680-IElefántcsont
ajánlatkérés
B680-Wfehér
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR -

Trademaster sorozatú háromutas kombinációs kapcsolók

StílusModellszínek
A695-LAG-
ajánlatkérés
B695-Gbarna
ajánlatkérés
B695-IGElefántcsont
ajánlatkérés
A695-WGfehér
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR -

Duplex Combination Switch, 2 USB Ports, 1 Dimmer, White

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AD32UPDRWCH4DEK-
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR -

Combination Switch, Receptacle, Tamper Resistant, 3 Way, Black

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TM838-TRBKCCCH4GFM-
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR -

Decorator Combination Switch, Black

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TM8111-BKCCCH4GFF-
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR -

Combination Switch, Grounding, 120 V, Double Pole

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
690-LAGCH4DFY-
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR -

Combination Straight Blade Switch And Locking, 15A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4792CH3YQP-
ajánlatkérés
12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?