EXAIR Örvénycsövek

Ideális elektronikus vezérlők, gázminták, környezeti kamrák hűtéséhez és megmunkálási műveletekhez. Rozsdamentes acélból készült a korrózióállóság és a 80 és 100 psi közötti nyomások ellenálló képessége érdekében. 1.9 és 1.27 hüvelykes külső átmérőben kapható

Szűrő

EXAIR -

Rozsdamentes acél örvénycsövek, -50 - 200 Degress F

Az Exair vortex csövek a szokásos sűrített levegőt hideg és magas hőmérsékletűvé alakítják anélkül, hogy szükség lenne hűtőközegekre vagy mozgó alkatrészekre, ezáltal hatékony ponthűtési megoldást biztosítanak az ipari alkalmazásokban. Ezek az egységek rozsdamentes acélból készültek, hogy kopás- és korrózióállóságot biztosítsanak a környezeti tényezőkkel szemben. Ezek az egységek megfelelnek az OSHA zaj- és nyomáskövetelményeinek, és ideálisak elektronikus vezérlésekhez, gázmintákhoz, megmunkálási műveletekhez és környezeti kamrákhoz a kívánt hőmérsékleten történő azonnali hűtés érdekében. Egyes modellek (örvénycső készletek) hangtompítót, tömlőt és generátorokat tartalmaznak a hűtési folyamat elősegítésére. Válasszon ezeknek az örvénycsöveknek a széles kínálatából, amelyek 1/4 és 1/8 hüvelykes (M) NPT levegőbemeneti csatlakozókban kaphatók.

StílusModellLégbevezetőTételDia kívül.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A32401/4 "(M) NPTVortex cső1.9 "5.68 "€486.65
A32301/4 "(M) NPTVortex cső1.9 "5.68 "€494.37
BX0328071/4 "(M) NPTVortex Tube hűtőkészlet1.9 "5.68 "€760.84
A32151/4 "(M) NPTVortex cső1.9 "5.68 "€486.65
A32251/4 "(M) NPTVortex cső1.9 "5.68 "€540.71
A32081/8 "(M) NPTVortex cső1.27 "4.13 "€399.18
CX0603081/8 "(M) NPTVortex Tube hűtőkészlet1.27 "4.13 "€567.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?