Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR X032807 Vortex cső hűtőkészlet, 10 - 40 cfm, 650 - 2800 Btuh | AD8NFA 4LCJ9

EXAIR X032807 Vortex cső hűtőkészlet, 10-40 cfm, 650-2800 Btuh

Raktáron
Tétel: AD8NFA Típus: X032807Kereszthivatkozás: 4LCJ9
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
€760.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVortex Tube hűtőkészlet
Légbevezető1/4 "(M) NPT
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1.9 "
Teljes hossz5.68 "
nyomás tartomány80-100 psi
Hőmérséklet Értékelés200 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartalmaz egy örvénycsövet, egy hangtompítót és egy tömlőszerelvényt, amely ideális helyszíni hűtéshez HVAC-rendszerekben, telekommunikációs szekrényekben, kereskedelmi irodákban és raktárakban
    • Normál sűrített levegővel működik, így egyedi hideg és meleg levegőáramokat hoz létre

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőTételDia kívül.Teljes hosszÁr
EXAIR X060308 Vortex cső rozsdamentes acél 2-8 Cfm 135-550 Btuh | AD8NFB 4LCK1 X0603081/8 "(M) NPTVortex Tube hűtőkészlet1.27 "4.13 "€567.39
EXAIR 3208 Vortex cső rozsdamentes acél 8 Cfm 550 Btuh | AD8NFC 4LCK2 32081/8 "(M) NPTVortex cső1.27 "4.13 "€399.18
EXAIR 3215 örvénycső rozsdamentes acél 15 cfm 1000 btuh | AD8NFD 4LCK3 32151/4 "(M) NPTVortex cső1.9 "5.68 "€486.65
EXAIR 3225 Vortex cső rozsdamentes acél 25 Cfm 1700 Btuh | AD8NFE 4LCK4 32251/4 "(M) NPTVortex cső1.9 "5.68 "€540.71
EXAIR 3230 örvénycső rozsdamentes acél 30 Cfm 2000 Btuh | AD8NFF 4LCK5 32301/4 "(M) NPTVortex cső1.9 "5.68 "€494.37
EXAIR 3240 örvénycső rozsdamentes acél 40 Cfm 2800 Btuh | AD8NFG 4LCK6 32401/4 "(M) NPTVortex cső1.9 "5.68 "€486.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR X032807 Vortex cső hűtőkészlet, 10-40 cfm, 650-2800 Btuh
€760.84 /Mértékegység