GUARDAIR Porszívó tömlők

Ideal for extracting dust from tight spaces when used with compatible vacuum cleaners. Selected models come with abrasion-resistant exteriors and static conductive rubber interiors to eliminate static build-up at the source. Variants are available in neoprene, PVC and Vinyl options.

Szűrő

GUARDAIR -

Vákuumtömlő egységek

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A2100A02NED2.2 "120 "2.2 "€171.12
B2000A04NED2.3 "77.5 "2.3 "€317.17
C2000A042.3 "77.5 "2.3 "€211.37
StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ANetwork TwentyOne1.8 "130.5 "1.8 "€57.34
ANetwork TwentyOne2.2 "600 "2.2 "€242.47
ajánlatkérés
ANetwork TwentyOne2.2 "360 "2.2 "€151.35
ajánlatkérés
ANetwork TwentyOne2.2 "240 "2.2 "€96.99
ajánlatkérés
ANetwork TwentyOne2.7 "300 "2.7 "€170.46
ajánlatkérés
ANetwork TwentyOne2.7 "360 "2.7 "€205.73
ajánlatkérés
ANetwork TwentyOne2.7 "480 "2.7 "€279.20
ajánlatkérés
ANetwork TwentyOne2.7 "600 "2.7 "€349.01
ajánlatkérés
ANetwork TwentyOne2.7 "120 "2.7 "€69.79
ajánlatkérés
GUARDAIR -

Vákuum tömlők

A Guardair vákuumtömlők kompatibilis vákuumos eszközökkel csatlakoznak a por és törmelék elszívásához a nehezen elérhető helyekről. Ezek a tömlők megerősített polietilén szerkezettel rendelkeznek, hogy kopásálló külső és sima belső felületeket biztosítsanak a maximális légáramlás érdekében. Két PVC végmandzsettát tartalmaznak az egyszerű felszerelés érdekében, és 10-20 láb hosszúságban kaphatók.

StílusModellszínekTömlő Dia.Tömlő hosszaAnyagÁr (ÁFA nélkül)
AMM245----€168.65
BNetwork TwentyOneFekete2"20 láb.Vinyl€139.61
CNetwork TwentyOneSzürke1.5 "10 láb.Nejlon€44.92
StílusModellMagasságTömlő azonosítójaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AN607NED1.3 "1 / 2 "1.3 "€426.01
ajánlatkérés
AN606NED2.4 "3 / 4 "2.4 "€145.47
ajánlatkérés
GUARDAIR -

Normál üzemű vákuumtömlők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ANetwork TwentyOne€57.30
ajánlatkérés
BNetwork TwentyOne€112.22
GUARDAIR -

Normál igényű PVC statikus vezetővákuum-tömlők

StílusModellMagasságMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AN653A-1.5 x 20 '-€182.12
ajánlatkérés
AN654A-2 x 20 '-€242.76
ajánlatkérés
BNetwork TwentyOne2.2 "-2.2 "€257.15
ajánlatkérés
BNetwork TwentyOne2.7 "-2.7 "€330.64
ajánlatkérés
GUARDAIR -

Nagy teherbírású statikus vezetőképes neoprén vákuumtömlők

StílusModellMagasságMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AN669A-2 x 20 '-€489.35
ajánlatkérés
AN661A-1.5 x 20 '-€397.25
ajánlatkérés
ANetwork TwentyOne-1.5 x 50 '-€1,113.59
ajánlatkérés
AN662A-2 x 20 '-€440.84
ajánlatkérés
AN690A-1.5 x 20 '-€409.66
ajánlatkérés
BNetwork TwentyOne1.5 "-1.5 "€488.05
CNetwork TwentyOne1.5 "-1.5 "€418.81
BNetwork TwentyOne2"-2"€586.75
ajánlatkérés
CNetwork TwentyOne2"-2"€543.70
ajánlatkérés
GUARDAIR -

Légellátó tömlő szerelvényekkel

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ANetwork TwentyOne€138.01
BNetwork TwentyOne€154.29
GUARDAIR -

Levegő tömlő, 3/8 hüvelyk méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2100A01NEDCE8MRZ€292.41
GUARDAIR -

Vákuumtömlő bemeneti csere készlet, 5 és 10 gallon

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
N104KTCE8MUC€57.46
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?