WOODHEAD Twist Lock edények

Szűrő

WOODHEAD -

130146 sorozatú csavarzáras foglalat

A Woodhead 130146 sorozatú csavarzáras aljzatok olyan elektromos egységek, amelyek ideálisak berendezések vagy elektromos eszközök csatlakoztatására a megbízható és biztonságos csatlakozás érdekében kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. Gumiból készültek a magas elektromos szigetelés és a tartósság érdekében. Ezek az UL-jóváhagyással rendelkező záraljzatok vízálló fedéllel rendelkeznek a szivárgásmentes csatlakozás érdekében.

StílusModellPólusok számatípus
A13014601562
ajánlatkérés
A13014601552férfi
ajánlatkérés
B13014601442
ajánlatkérés
A13001803662
ajánlatkérés
A13014601572
ajánlatkérés
A13014701272férfi
ajánlatkérés
A13014601542
ajánlatkérés
C13014601532
ajánlatkérés
A13014601512
ajánlatkérés
A13014601492
ajánlatkérés
A13014601482
ajánlatkérés
D13014601472
ajánlatkérés
A13014601453
ajánlatkérés
E13014601583
ajánlatkérés
A13014601463
ajánlatkérés
StílusModell
A1301550159
ajánlatkérés
A1301550137
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130149 sorozatú karimás foglalat

StílusModellPólusok száma
A13014900182
ajánlatkérés
B13014900212
ajánlatkérés
C13014900402
ajánlatkérés
D13014900122
ajánlatkérés
E13014900132
ajánlatkérés
F13014900222
ajánlatkérés
G13014900392
ajánlatkérés
H13014900202
ajánlatkérés
I13014900412
ajánlatkérés
J13014900112
ajánlatkérés
K13014900423
ajánlatkérés
K13014900613
ajánlatkérés
K13014900593
ajánlatkérés
L13014900013
ajánlatkérés
M13014900563
ajánlatkérés
N13014900193
ajánlatkérés
O13014900363
ajánlatkérés
K13014900443
ajánlatkérés
K13014900433
ajánlatkérés
K13014900603
ajánlatkérés
M13014900384
ajánlatkérés
P13014900454
ajánlatkérés
P13014900464
ajánlatkérés
M13014900374
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130149 sorozatú karimás bemenet

StílusModellPólusok száma
A13014900092
ajánlatkérés
B13014900282
ajánlatkérés
C13014900172
ajánlatkérés
D13014900162
ajánlatkérés
A13014900152
ajánlatkérés
E13014900272
ajánlatkérés
E13014900072
ajánlatkérés
F13014900482
ajánlatkérés
G13014900492
ajánlatkérés
H13014900942
ajánlatkérés
I13014900082
ajánlatkérés
J13014900513
ajánlatkérés
J13014900533
ajánlatkérés
K13014900243
ajánlatkérés
L13014900063
ajánlatkérés
J13014900543
ajánlatkérés
J13014900293
ajánlatkérés
J13014900313
ajánlatkérés
M13014900143
ajánlatkérés
J13014900523
ajánlatkérés
N13014900034
ajánlatkérés
N13014900554
ajánlatkérés
B13014900474
ajánlatkérés
O13014900324
ajánlatkérés
O13014900334
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130147 sorozatú csavarzáras foglalat

StílusModellPólusok számatípus
A13014700052férfi
ajánlatkérés
B13014701572férfi
ajánlatkérés
B13014701422
ajánlatkérés
B13014701452
ajánlatkérés
B13014701282férfi
ajánlatkérés
B13014601502
ajánlatkérés
B13014701582férfi
ajánlatkérés
C13014701702
ajánlatkérés
B13014701682
ajánlatkérés
B13014701292férfi
ajánlatkérés
B13014701692
ajánlatkérés
D13014701722
ajánlatkérés
B13014701412
ajánlatkérés
B13014701442
ajánlatkérés
D13014701462
ajánlatkérés
D13014701233
ajánlatkérés
D13014701223
ajánlatkérés
B13014701623férfi
ajánlatkérés
E13014701733
ajánlatkérés
B13014701743
ajánlatkérés
B13014701753
ajánlatkérés
B13014701763
ajánlatkérés
B13014701613férfi
ajánlatkérés
B13014701593férfi
ajánlatkérés
B13014701323férfi
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130155 sorozatú csavarzáras foglalat

StílusModellPólusok számatípus
A1301550043--
ajánlatkérés
A13015501642férfi
ajánlatkérés
A13015501002
ajánlatkérés
A13015501583
ajánlatkérés
A13015501353
ajánlatkérés
B13015500933
ajánlatkérés
A13015501463
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Karimás bemenet zárólappal, 2 pólusú/2 vezetékes, 125 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301430014CH2FHW-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Aljzat, reteszelő penge, 3 pólusú/4 vezetékes, 480 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301490085CH2VAR-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?