HUBBELLOCK Twist Lock edények

Szűrő

HUBBELLOCK -

Karimás bemenet reteszelése

A Hubbellock karimás reteszelő bemenetek a burkolat vagy a panel oldalára vannak felszerelve, hogy táplálják a készüléket. Ezek a bemenetek beöntött apa érintkezőkkel rendelkeznek, amelyek ellenállnak a sérüléseknek, és folyamatosan pozitív kapcsolatot biztosítanak. Ezek a zárbetétek fém karimás burkolattal rendelkeznek a maximális szilárdság és védelem érdekében. Egyes modellek szigetelt, nem fém házzal rendelkeznek, amely fém rugós burkolattal van beépítve a nedvesség és a por elleni védelem érdekében.

StílusModellerősítőkszínekIP besorolásAnyagNEMA értékelésÁr (ÁFA nélkül)
AHBL2041820 @ 250V / 30 @ 600VFekete30Fenolos / öntött alumínium4, 4X, 12€405.56
BHBL376850Fémes20Acél burkolat emelőfedéllel / Rynite4X, 12€468.13
CHBL377550Fémes20Acél / Rynite4X, 12€385.25
HUBBELLOCK -

Záró tartályok

A Hubbellock ipari reteszelő tartályokat úgy tervezték, hogy megakadályozzák a víz behatolását az elektromos túlfeszültségeket okozó csatlakozásokba; ideális nedves vagy lemosó alkalmazásokhoz. Öntött alumínium / hőre keményedő / fenol szerkezetűek, hogy ellenálljanak az ütéseknek, a karcolásoknak és a káros UV sugárzásoknak. Ezek a tartályok fémes, időjárást védő rugós fedelekkel vannak integrálva, hogy megakadályozzák a nedvesség vagy a por károsodását, és 2, 3 és 4 pólusú konfigurációban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellVezetékek számaerősítőkszínekFázisFeszültségFokozatIP besorolásAnyagÁr (ÁFA nélkül)
AHBL23000G310Fekete1250VDC / 480VACIpari30Hőre€269.39
AHBL23000HG320Fekete1125 VACKórház30fenolos€250.49
AHBL25503350Fekete1250 VACKórház30Öntött alumínium€4,100.49
BHBL20403420 @ 250V / 30 @ 600VFekete3250VDC / 600VACIpari30Hőre€384.06
CHBL20443430Fekete3480 VACIpari20Hőre€371.67
DHBL26410460Fekete3600 VACIpari44Öntött alumínium€1,190.78
EHBL26520560Kék3600 VACIpari44Öntött alumínium€1,511.05
FHBL25403520 @ 250V / 30 @ 600VKék1250VDC / 600VACIpari30Öntött alumínium€715.91

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?