WOODHEAD Twist Lock csatlakozók

Szűrő

WOODHEAD -

130147 sorozatú vízzáró csatlakozó

StílusModellKábel markolat méretePólusok száma
A13014701031"3
ajánlatkérés
B13014700911"4
ajánlatkérés
C13014700951"2
ajánlatkérés
D13014700891"3
ajánlatkérés
E13014701211"4
ajánlatkérés
F13014701071"3
ajánlatkérés
G13014701061"3
ajánlatkérés
H13014701041"3
ajánlatkérés
I13014700931"2
ajánlatkérés
A13014700941"2
ajánlatkérés
J13014701151"3
ajánlatkérés
A13014700971"2
ajánlatkérés
K13014701021"3
ajánlatkérés
L13014700401"4
ajánlatkérés
L13014701011"2
ajánlatkérés
M13014701101"3
ajánlatkérés
A13014700391"4
ajánlatkérés
N13014700381"4
ajánlatkérés
O13014700411"4
ajánlatkérés
P13014701121"3
ajánlatkérés
Q13014701161"4
ajánlatkérés
R13014701091"3
ajánlatkérés
L13014700431"4
ajánlatkérés
L13014700981"2
ajánlatkérés
L13014700901"3
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130144 sorozatú zárócsatlakozó

StílusModellPólusok száma
A13014400222
ajánlatkérés
A13014400192
ajánlatkérés
B13014400262
ajánlatkérés
C13014400502
ajánlatkérés
D13014400303
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130155 sorozatú zárócsatlakozó

StílusModellPólusok száma
A13015501622
ajánlatkérés
A13015500392
ajánlatkérés
A13015501333
ajánlatkérés
A13015500413
ajánlatkérés
B13015501223
ajánlatkérés
A13015501563
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130155 sorozatú vízzáró csatlakozó

StílusModellPólusok száma
A1301550140-
ajánlatkérés
A1301550139-
ajánlatkérés
B13015501662
ajánlatkérés
B13015501542
ajánlatkérés
C13015501483
ajánlatkérés
D13015501443
ajánlatkérés
C13015501413
ajánlatkérés
C13015501043
ajánlatkérés
C13015501603
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130145 sorozatú zárócsatlakozó

A Woodhead 130145 sorozatú reteszelő csatlakozók biztonságos és megbízható csatlakozások felszerelésére szolgálnak elektromos készülékeken. Ezek a csatlakozók megakadályozzák a véletlen szétválasztást, és NEoTEX Paracril OZO gumitesttel rendelkeznek, amelyek fokozottan ellenállnak a kopásnak, a vegyszereknek és az extrém hőmérsékleteknek. Ezenkívül vezetékes csavaros csatlakozókkal és háromhajtású funkcióval rendelkeznek, amelyet egyenes pengéjű, Phillips és négyzet alakú csavarhúzókkal lehet használni. Ezek a csatlakozók lebegő pengeszerkezettel rendelkeznek az önbeállítás érdekében, valamint javított mechanikai és elektromos csatlakozással rendelkeznek a kopás és a hőképződés minimalizálása érdekében.

StílusModellPólusok száma
A13014500712
ajánlatkérés
B13014500342
ajánlatkérés
C13014500302
ajánlatkérés
D13014500312
ajánlatkérés
E13014500722
ajánlatkérés
F13014500742
ajánlatkérés
G13014500332
ajánlatkérés
H13014500322
ajánlatkérés
I13014500783
ajánlatkérés
I13014500813
ajánlatkérés
I13014500833
ajánlatkérés
I13014500363
ajánlatkérés
J13014500373
ajánlatkérés
I13014500393
ajánlatkérés
I13014500403
ajánlatkérés
I13014500353
ajánlatkérés
I13014500793
ajánlatkérés
I13014500763
ajánlatkérés
I13014500773
ajánlatkérés
I13014500803
ajánlatkérés
I13014500823
ajánlatkérés
F13014500683
ajánlatkérés
K13014500253
ajánlatkérés
F13014500694
ajánlatkérés
L13014500274
ajánlatkérés
StílusModell
A1301800191
ajánlatkérés
A1301800192
ajánlatkérés
StílusModell
A1301800204
ajánlatkérés
A1301800205
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130146 sorozatú vízzáró csatlakozó

StílusModellPólusok száma
A1301460076-
ajánlatkérés
B13014600992
ajánlatkérés
C13014601072
ajánlatkérés
D13014600482
ajánlatkérés
E13014600522
ajánlatkérés
F13014600682
ajánlatkérés
G13014600692
ajánlatkérés
H13014600722
ajánlatkérés
I13014600562
ajánlatkérés
J13014600612
ajánlatkérés
K13014600652
ajánlatkérés
L13014600972
ajánlatkérés
M13014600742
ajánlatkérés
N13014600912
ajánlatkérés
O13014600602
ajánlatkérés
P13014601002
ajánlatkérés
Q13014601122
ajánlatkérés
R13014600952
ajánlatkérés
S13014600962
ajánlatkérés
T13014600532
ajánlatkérés
U13014600542
ajánlatkérés
V13014600592
ajánlatkérés
W13014600632
ajánlatkérés
X13014601032
ajánlatkérés
Y13014601062
ajánlatkérés
StílusModell
A1301500026
ajánlatkérés
A1301500027
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Hüvelyes csatlakozó és 20 amperes tű, felhajtható fedéllel, 2 pólusú/3 vezetékes, 125 V, sárga

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301500036CH2ZKC-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Extra kemény kültéri csatlakozó, 2 pólusú/3 vezetékes, 125 V, fekete

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301410032CH2RGG-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Földzárlat-figyelő csatlakozó, 2 pólusú/3 vezetékes, 125 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301410033CH2RGE-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Öntött több tűs csatlakozó, nagy teherbírású, 60A, 6/4 méretű, SOOW kábel, 1.98 m

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301550184CH2BPT-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Hüvelyes csatlakozó és 20 amperes tű, felhajtható fedéllel, 2 pólusú/3 vezetékes, 277 V, szürke

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301500038CH2ZJY-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Hüvelyes csatlakozó és 20 amperes tű, felhajtható fedéllel, 2 pólusú/3 vezetékes, 250 V, kék

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301500040CH2ZJU-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Földzárlat-figyelő csatlakozó, 2 pólusú/3 vezetékes, 125 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301410027CH2RGN-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Világított kórházi csatlakozó, 2 pólusú/3 vezetékes, 125 V, fekete

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301410041CH2RFL-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Hüvelyes csatlakozó és 20 amperes tű, felhajtható fedéllel, 2 pólusú/3 vezetékes, 250 V, kék

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301500039CH2ZJW-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Világított kórházi csatlakozó, 2 pólusú/3 vezetékes, 125 V, sárga

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301410040CH2RFN-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Connector With Locking Blade, 4 Pole/5 Wire, 3 Phase, 208V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301490063CG9ZVT-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Hüvelyes csatlakozó és 20 amperes tű, felhajtható fedéllel, 2 pólusú/3 vezetékes, 125 V, sárga

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301500037CH2ZKA-
ajánlatkérés
12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?