WOODHEAD 1301550160 Csatlakozó zárólappal, 3 pólusú/4 vezetékes, 50A/250V

Tétel: CH2BBQ Típus: 1301550160Kereszthivatkozás: CS83W64
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízzáró csatlakozó
Kábel markolat mérete1-1 / 4 "
Pólusok száma3
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Watertite Extreme

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaÁr
WOODHEAD 1301550139 reteszelő csatlakozó, 50 A, 2pólusú/3vezetékes | CG9ZWP CS63W60 1301550139--
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301550154 Csatlakozó zárólappal, 2 pólusú/3 vezetékes, 250 V | CG9ZYC CS82W64 13015501542-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301550148 Csatlakozó zárólappal, 3 pólusú/4 vezetékes, 480 V | CG9ZYG CS81W64 13015501483-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301550144 Csatlakozó reteszelő lappal, 3 pólusú/4 vezetékes 480V | CG9ZYJ CS8164N 13015501443-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301550141 Csatlakozó zárólappal, 3 pólusú/4 vezetékes, 50A/125V/250V | CG9ZYQ CS63W64 13015501413-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301550140 reteszelő csatlakozó, 50 A, 2pólusú/3vezetékes | CG9ZYT CS63W61 1301550140--
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301550166 Csatlakozó zárólappal, 2 pólusú/3 vezetékes, 480 V | CH2BBL CS84W64 13015501662-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1301550160 Csatlakozó zárólappal, 3 pólusú/4 vezetékes, 50A/250V