ZURN Csőszerelvény-elosztók

Szűrő

ZURN -

PEX elosztó

A Zurn pex elosztók szabályozzák a hideg és meleg víz áramlását, hogy csökkentsék az energia- és vízpazarlást a kereskedelmi vízelosztó rendszerekben. Korrózióálló polimerrel és edzett rozsdamentes acél szerkezettel hosszú élettartamot és szilárdságot biztosítanak. Csökkentett hőmérséklet- és nyomásingadozást is biztosítanak. A kollektoros telepítési módszer növeli a rendszer hatékonyságát és teljesítményét. Válasszon a Zurn pex csatlakozók széles skálájából, amelyek 3/4 és 1 hüvelykes bemeneti méretben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellTeljes magasságtest anyagaKapcsolat típusaTeljes hosszTeljes szélességTemp. HatótávolságBemeneti méretMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
AQPM43-51.187 "CR polimerPEX7 9 / 16 "59 / 64 "33 fok és 200 fok F között3 / 4 "80 psi€70.74
BQPM43-41.187 "CR polimerPEX5 55 / 64 "59 / 64 "33 fok és 200 fok F között3 / 4 "80 psi€44.05
CQPM43-31.187 "CR polimerPEX4.125 "59 / 64 "33 fok és 200 fok F között3 / 4 "80 psi€27.68
DQCM43-8GX1.875 "RézPEX19.5 "1.25 "33 fok és 200 fok F között3 / 4 "80 psi€167.99
EQCM43-4GX1.875 "RézPEX11.5 "1.25 "33 fok és 200 fok F között3 / 4 "80 psi€105.45
FQCM43-6GX1.875 "RézPEX15.5 "1.25 "33 fok és 200 fok F között3 / 4 "80 psi€122.87
GQPPM9H15C-22 63 / 64 "CR polimerMNPS26.375 "10 15 / 16 "33 fok és 200 fok F között1"100 psi€623.61
HQPPM15H21C2 63 / 64 "CR polimerMNPS37.437 "5.875 "33 fok és 200 fok F között1"100 psi€528.18
IQPPM12H18C2 63 / 64 "CR polimerMNPS31 29 / 32 "5.875 "33 fok és 200 fok F között1"100 psi€383.33
JQPPM12H18C-22 63 / 64 "CR polimerMNPS31 29 / 32 "10 15 / 16 "33 fok és 200 fok F között1"100 psi€779.28
KQPPM9H15C2 63 / 64 "CR polimerMNPS26.375 "5.875 "33 fok és 200 fok F között1"100 psi€349.90
LQPPM15H21C-22 63 / 64 "CR polimerMNPS37.437 "10 15 / 16 "33 fok és 200 fok F között1"100 psi€897.48
MQPPM15H21C-33"CR polimerPEX40 "9"73 fok1"160 psi€925.75
NQPPM9H15C-33.25 "CR polimerPEX30.5 "9.25 "73 fok1"160 psi€626.99

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?