ZURN QCM43-6GX Pex elosztó réz Pex 15-1/2 hüvelyk hosszúság | AA2ARY 10A640

ZURN QCM43-6GX Pex elosztó réz Pex 15-1/2 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AA2ARY Típus: QCM43-6GXKereszthivatkozás: 10A640

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€122.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPEX elosztó
test anyagaRéz
Kapcsolat típusaPEX
Bemeneti méret3 / 4 "
Max. Nyomás80 psi
Bemenetek száma1
Kimenetek száma6
Kimeneti méret1 / 2 "
Teljes magasság1.875 "
Teljes hossz15.5 "
Teljes szélesség1.25 "
Temp. Hatótávolság33 fok és 200 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.35
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7419995010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságtest anyagaKapcsolat típusaTeljes hosszTeljes szélességTemp. HatótávolságBemeneti méretMax. NyomásÁr
ZURN QPM43-3 Pex elosztó Cr polimer Pex 3/4 hüvelyk | AA2ARM 10A630 QPM43-31.187 "CR polimerPEX4.125 "59 / 64 "33 fok és 200 fok F között3 / 4 "80 psi€27.68
ZURN QPM43-4 Pex elosztó Cr polimer Pex 3/4 hüvelyk | AA2ARN 10A631 QPM43-41.187 "CR polimerPEX5 55 / 64 "59 / 64 "33 fok és 200 fok F között3 / 4 "80 psi€44.06
ZURN QPM43-5 Pex elosztó Cr polimer Pex 3/4 hüvelykes | AA2ARP 10A632 QPM43-51.187 "CR polimerPEX7 9 / 16 "59 / 64 "33 fok és 200 fok F között3 / 4 "80 psi€70.74
ZURN QPPM9H15C Pex-elosztó elõre szerelt Mnps 26-3 / 8 L | AA2ARQ 10A633 QPPM9H15C2 63 / 64 "CR polimerMNPS26.375 "5.875 "33 fok és 200 fok F között1"100 psi€349.90
ZURN QPPM12H18C Pex-elosztó előgyártva 31-29 / 32 L | AA2ARR 10A634 QPPM12H18C2 63 / 64 "CR polimerMNPS31 29 / 32 "5.875 "33 fok és 200 fok F között1"100 psi€383.33
ZURN QPPM15H21C 37-7 / 16 L előkészített Pex-elosztó | AA2ART 10A635 QPPM15H21C2 63 / 64 "CR polimerMNPS37.437 "5.875 "33 fok és 200 fok F között1"100 psi€528.18
ZURN QPPM9H15C-2 Pex elosztó elõre szerelt Mnps 26-3 / 8 L | AA2ARU 10A636 QPPM9H15C-22 63 / 64 "CR polimerMNPS26.375 "10 15 / 16 "33 fok és 200 fok F között1"100 psi€623.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN QCM43-6GX Pex elosztó réz Pex 15-1/2 hüvelyk hosszú
€122.88 /Mértékegység