MILWAUKEE Nyelv- és horonyfogó

Straight-jaw pliers with metal handles & heads for reaming pipes and punching electrical knockouts. Feature hardened teeth on the jaw for a strong hold on the workpiece and over-moulded comfort grips that do not strip with overuse on the jobsite.

Szűrő

MILWAUKEE -

Nyelv- és horonyfogó

StílusModellBeállítás típusaTételÁllkapocs hosszaPofaszélességMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A48-22-6512-Nyelv és Groove Plier----€42.36
B48-22-6552-Nyelv- és horonyfogó----€43.82
C48-22-6510-Nyelv és Groove Plier----€34.13
D48-22-6320HoronycsuklóNyelv és Groove Plier3"31 / 64 "5.5 "20 "€129.05
E48-22-6306HoronycsuklóNyelv és Groove Plier13 / 16 "7 / 16 "1"6"€29.09
F48-22-6316HoronycsuklóNyelv és Groove Plier2 9 / 16 "33 / 64 "4.25 "16 "€100.00
F48-22-6310HoronycsuklóNyelv és Groove Plier1.375 "1 / 2 "2"10 "€32.87
F48-22-6312HoronycsuklóNyelv és Groove Plier1.5 "1 / 2 "2.25 "12 "€38.34
G48-22-6212Gyors beállításNyelv és Groove Plier1.75 "1 / 4 "2.75 "12 "€54.17
H48-22-6210Gyors beállításNyelv és Groove Plier1.5 "1 / 4 "2"10 "€43.34
I48-22-6208Gyors beállításNyelv és Groove Plier1.25 "1 / 4 "1.75 "8"€37.59

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?