Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-22-6320 Nyelv- és horonyfogó 20 hüvelykes egyenes | AH7NLJ 36XE05

MILWAUKEE 48-22-6320 Nyelves és hornyos fogó 20 hüvelykes egyenes

Raktáron
Tétel: AH7NLJ Modell: 48-22-6320Kereszthivatkozás: 36XE05
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
€129.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyelv és Groove Plier
Beállítás típusaHoronycsukló
befejezCsiszolt
Fogantyú típusaKomfort markolatok nyéllel
Állkapocs hossza3"
Állkapocs stílusEgyenes állkapocs
Pofaszélesség31 / 64 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás5.5 "
Állkapcsok száma12
Teljes hossz20 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4075
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)58.93
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBeállítás típusaTételÁllkapocs hosszaPofaszélességMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszÁr
MILWAUKEE 48-22-6316 Nyelv- és horonyfogó 16 hüvelykes egyenes | AH7NLF 36XE02 48-22-6316HoronycsuklóNyelv és Groove Plier2 9 / 16 "33 / 64 "4.25 "16 "€100.01
MILWAUKEE 48-22-6208 Nyelv- és horonyfogó 8 hüvelyk hosszúságú hatszög | AH7NLG 36XE03 48-22-6208Gyors beállításNyelv és Groove Plier1.25 "1 / 4 "1.75 "8"€37.59
MILWAUKEE 48-22-6310 Nyelv- és horonyfogó 10 hüvelykes egyenes | AH7NLK 36XE06 48-22-6310HoronycsuklóNyelv és Groove Plier1.375 "1 / 2 "2"10 "€32.88
MILWAUKEE 48-22-6212 nyelv- és horonyfogó 12 hüvelyk hatszög | AH7NLM 36XE08 48-22-6212Gyors beállításNyelv és Groove Plier1.75 "1 / 4 "2.75 "12 "€54.17
MILWAUKEE 48-22-6306 Nyelv- és horonyfogó 6 hüvelykes egyenes | AH7NLN 36XE09 48-22-6306HoronycsuklóNyelv és Groove Plier13 / 16 "7 / 16 "1"6"€29.10
MILWAUKEE 48-22-6210 nyelv- és horonyfogó 10 hüvelyk hatszög | AH7NLP 36XE10 48-22-6210Gyors beállításNyelv és Groove Plier1.5 "1 / 4 "2"10 "€43.34
MILWAUKEE 48-22-6312 Nyelv- és horonyfogó 12 hüvelykes egyenes | AH7NLQ 36XE11 48-22-6312HoronycsuklóNyelv és Groove Plier1.5 "1 / 2 "2.25 "12 "€38.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-22-6320 Nyelves és hornyos fogó 20 hüvelykes egyenes
€129.05 /Mértékegység