EXTECH Hőelem hőmérők

Szűrő

StílusModellKalibrációs tanúsítványÁr (ÁFA nélkül)
ATM500-NISTNIST€2,616.79
ATM500Választható€2,542.89
EXTECH -

Hőelem hőmérő

StílusModellTemp. HatótávolságPontosságAkkumulátor típuskijelzőMemory designBemenetek számaFelbontásMintavételezési értékÁr (ÁFA nélkül)
AEA11A-NIST-58 foktól 1999 fokig FAz olvasás 0.3% -a(6) AAAHáttérvilágítású 3 soros LCDMinimum maximum10.1 fok, 1 fok-€407.94
AEA11A-58 foktól 1999 fokig FAz olvasás 0.3% -a(6) AAAHáttérvilágítású 3 soros LCDMin / Max / Átl. / Dif10.1 fok, 1 fok-€218.11
BEA10-200 foktól 1999 fokig F+/-0.3% (+2 F/+1 C fok)(6) AAAHáttérvilágítású 3 soros LCDMinimum maximum20.1 fok, 1 fok-€276.22
BEA10-NIST-200 foktól 1999 fokig F+/-0.3% (+2 F/+1 C fok)(6) AAAHáttérvilágítású 3 soros LCDMinimum maximum20.1 fok, 1 fok-€395.14
CSDL200-NISTJ típus -148 - 2192 F fok, K típus -148 - 2372 F, T típus -58 - 752 F, E típus -58 - 1652 F, R típus 32 - 3092 F, típus S 32-2732 FJ, K, E, T +/-0.4% rdg (1.8 F/1 C-fok), Pt100 és R, S típusok +/-0.5% rdg (2 Degrees F/1 Degrees C)(6) AAHáttérvilágítású LCDMinimum maximum40.1 fok, 1 fok1–3600 mp.€1,013.81
CSDL200J típus -148 - 2192 F fok, K típus -148 - 2372 F, T típus -58 - 752 F, E típus -58 - 1652 F, R típus 32 - 3092 F, típus S 32-2732 FJ, K, E, T +/-0.4% rdg (1.8 F/1 C-fok), Pt100 és R, S típusok +/-0.5% rdg (2 Degrees F/1 Degrees C)(6) AAHáttérvilágítású LCDMinimum maximum40.1 fok, 1 fok1–3600 mp.€726.41
DEA15K típus -200 -1999 F-fok, J típus -200 -1994 F-fok, T típus -200 -752 F-fok, E típus -200 -1598 F-fok, R típus 32-1999 F, típus S 32 fok és 1999 F fok, N típus -200 fokJ, K, E, T, N +/-0.05% rdg (1.5 Degrees F/0.75 Degrees C) és R, S típusok +/-0.05% rdg (4 Degrees F/2 Degrees C)(6) AAAHáttérvilágítású 3 soros LCDMin / Max / Átl. / Dif20.1 fok3–355 mp.€592.31
EEA15-NISTK típus -200 -1999 F-fok, J típus -200 -1994 F-fok, T típus -200 -752 F-fok, E típus -200 -1598 F-fok, R típus 32-1999 F, típus S 32 fok és 1999 F fok, N típus -200 fokJ, K, E, T, N +/-0.05% rdg (1.5 Degrees F/0.75 Degrees C) és R, S típusok +/-0.05% rdg (4 Degrees F/2 Degrees C)(6) AAAHáttérvilágítású 2 soros LCDMinimum maximum20.1 fok3–355 mp.€719.88
F421502K típus -328-2498 F-fok, J típus -328-1922 F-fok+/- 0.05% rdg(1) 9 V3 soros LCDMin / Max / Átl. / Dif20.1 C fok vagy 0.2 F fok-€336.52
F421502-NISTK típus -328-2498 F-fok, J típus -328-1922 F-fokAz olvasás +/- 0.05% -a(1) 9 VHáttérvilágítású 3 soros LCDMin / Max / Átl. / Dif20.1 C fok vagy 0.2 F fok-€506.56
GTM100K típus -328-2501 F-fok, J típus 346-2012 F-fok+/-0.15% rdg + 1 °C(1) 9 VHáttérvilágítású 3 soros LCDMin / Max / Átl. / Dif10.1 fok, 1 fok-€210.52
GTM100-NISTK típus -328-2501 F-fok, J típus 346-2012 F-fok+/-0.15% rdg + 1 °C(1) 9 VHáttérvilágítású 3 soros LCDMin / Max / Átl. / Dif10.1 fok, 1 fok-€386.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?