Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH TM100 hőelemes hőmérő 1 hüvelykes JK típus | AE3UUX 5GCD1

EXTECH TM100 hőelemes hőmérő, 1 hüvelykes JK típus

Raktáron
Tétel: AE3UUX Modell: TM100Kereszthivatkozás: 5GCD1
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
€224.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőelem hőmérő
Pontosság+/-0.15% rdg + 1 °C
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus(1) 9 V
AdatmegőrzésIgen
kijelzőHáttérvilágítású 3 soros LCD
Memory designMin / Max / Átl. / Dif
Bemenetek száma1
Szonda csatlakozóMini-Type
Felbontás0.1 fok, 1 fok
Temp. HatótávolságK típus -328-2501 F-fok, J típus 346-2012 F-fok
Hőelem típusaJ, K típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3195
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságPontosságAkkumulátor típuskijelzőMemory designBemenetek számaFelbontásMintavételezési értékÁr
EXTECH SDL200 hőelemes hőmérő 4 bemenet | AA6GHV 13X127 SDL200J típus -148 - 2192 F fok, K típus -148 - 2372 F, T típus -58 - 752 F, E típus -58 - 1652 F, R típus 32 - 3092 F, típus S 32-2732 FJ, K, E, T +/-0.4% rdg (1.8 F/1 C-fok), Pt100 és R, S típusok +/-0.5% rdg (2 Degrees F/1 Degrees C)(6) AAHáttérvilágítású LCDMinimum maximum40.1 fok, 1 fok1–3600 mp.€766.56
EXTECH SDL200-NIST hőelemes hőmérő 4 bemenet | AA6GHW 13X128 SDL200-NISTJ típus -148 - 2192 F fok, K típus -148 - 2372 F, T típus -58 - 752 F, E típus -58 - 1652 F, R típus 32 - 3092 F, típus S 32-2732 FJ, K, E, T +/-0.4% rdg (1.8 F/1 C-fok), Pt100 és R, S típusok +/-0.5% rdg (2 Degrees F/1 Degrees C)(6) AAHáttérvilágítású LCDMinimum maximum40.1 fok, 1 fok1–3600 mp.€1,013.81
EXTECH EA11A hőelemes hőmérő 1, K típusú bemenet | AB2GVF 1LYR5 EA11A-58 foktól 1999 fokig FAz olvasás 0.3% -a(6) AAAHáttérvilágítású 3 soros LCDMin / Max / Átl. / Dif10.1 fok, 1 fok-€218.11
EXTECH EA11A-NIST hőelemes hőmérő 1, K típusú bemenet | AB2GVG 1LYR6 EA11A-NIST-58 foktól 1999 fokig FAz olvasás 0.3% -a(6) AAAHáttérvilágítású 3 soros LCDMinimum maximum10.1 fok, 1 fok-€407.94
EXTECH EA10 hőelemes hőmérő 2, K típusú bemenet | AB4PJC 1ZKY2 EA10-200 foktól 1999 fokig F+/-0.3% (+2 F/+1 C fok)(6) AAAHáttérvilágítású 3 soros LCDMinimum maximum20.1 fok, 1 fok-€287.64
EXTECH EA10-NIST hőelemes hőmérő 2, K típusú bemenet | AB4PJE 1ZKY4 EA10-NIST-200 foktól 1999 fokig F+/-0.3% (+2 F/+1 C fok)(6) AAAHáttérvilágítású 3 soros LCDMinimum maximum20.1 fok, 1 fok-€395.74
EXTECH EA15 hőelemes hőmérő 2 bemenet | AD2YVU 3WU66 EA15K típus -200 -1999 F-fok, J típus -200 -1994 F-fok, T típus -200 -752 F-fok, E típus -200 -1598 F-fok, R típus 32-1999 F, típus S 32 fok és 1999 F fok, N típus -200 fokJ, K, E, T, N +/-0.05% rdg (1.5 Degrees F/0.75 Degrees C) és R, S típusok +/-0.05% rdg (4 Degrees F/2 Degrees C)(6) AAAHáttérvilágítású 3 soros LCDMin / Max / Átl. / Dif20.1 fok3–355 mp.€612.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH TM100 hőelemes hőmérő, 1 hüvelykes JK típus
€224.56 /Mértékegység