DWYER INSTRUMENTS Hőmérséklet és páratartalom átalakítók

Dwyer Instruments temperature and humidity transducers are ideal for use in laboratories, environmental chambers, HVAC systems and air handlers. The temperature transducers feature a linearised output for enhanced monitoring and controlling precision, and a response time of 200 milliseconds to quickly register changes in the readings. Choose from a wide range of these transducers available in duct, surface and wall mounting variants on Raptor Supplies, a Dwyer Instruments hivatalos forgalmazója.

Szűrő

DWYER INSTRUMENTS -

RHP-W sorozatú falra szerelhető páratartalom/hőmérséklet/harmatpont-távadók

A Dwyer Instruments RHP-W sorozatú távadói fejlett érzékelőkkel mérik a relatív páratartalmat, hőmérsékletet és harmatpontot, és 15 másodpercen belül LCD-n jelenítik meg az eredményeket. Ideálisak HVAC rendszerekben, laboratóriumokban, adatközpontokban, gyártó létesítményekben és hasonló környezetben. Ezek az egységek teljesen szellőző polikarbonát házzal rendelkeznek, hogy bőséges légáramlást biztosítsanak az érzékelőn keresztül, és javítsák a mérési pontosságot. Belső Dip kapcsolókkal vannak felszerelve a távadók beállításainak testreszabásához, beleértve a különféle paramétereket, a kimeneti skálázást, a kalibrálási eltolásokat és még sok mást. Ezek a távadók RTD-t (vagy termisztort) és kapacitív polimer érzékelőket használnak a hőmérséklet, páratartalom és harmatpont-tartomány mérésére. Falra vagy sík felületre szerelhetők rögzítőkonzolok segítségével, és biztonságos csatlakozást biztosítanak.

StílusModellElektromos kapcsolatTételteljesítmény KötelezőHőmérséklet PontosságTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
ARHP-2W2D-LCDCsavaros terminálPáratartalom / hőmérséklet érzékelő15-35V DC, 15-29V AC---
ajánlatkérés
ARHP-2W2E-LCDCsavaros terminálPáratartalom / hőmérséklet érzékelő15-35V DC, 15-29V AC---
ajánlatkérés
BRHP-2W10TermináltáblaPáratartalom-átalakító10 - 35V DC---
ajánlatkérés
BRHP-2W2ATermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő15-35V DC, 15-29V AC-/+ 0.4°F @ 77°F-40° és 140° F között-
ajánlatkérés
ARHP-2W1B-LCDTermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő10 - 35V DC-/+ 0.4°F @ 77°F-40° és 140° F között-
ajánlatkérés
ARHP-2W20-LCDTermináltáblaPáratartalom-átalakító15-35V DC, 15-29V AC---
ajánlatkérés
ARHP-2W11-LCDTermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő10 - 35V DC-/+ 0.9°F @ 72°F-20° és 140° F között-
ajánlatkérés
ARHP-2W10-LCDTermináltáblaPáratartalom-átalakító10 - 35V DC---
ajánlatkérés
ARHP-2W2A-LCDTermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő15-35V DC, 15-29V AC-/+ 0.4°F @ 77°F-40° és 140° F között-
ajánlatkérés
ARHP-2W22-LCDTermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő15-35V DC, 15-29V AC-/+ 0.9°F @ 72°F-20° és 140° F között-
ajánlatkérés
BRHP-2W2FTermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő15-35V DC, 15-29V AC-/+ 0.4°F @ 77°F-40° és 140° F között-
ajánlatkérés
BRHP-2W2ETermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő15-35V DC, 15-29V AC-/+ 0.54°F @ 32°F-40° és 140° F között-
ajánlatkérés
BRHP-2W2DTermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő15-35V DC, 15-29V AC-/+ 0.54°F @ 32°F-40° és 140° F között-
ajánlatkérés
BRHP-2W1ETermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő10 - 35V DC-/+ 0.54°F @ 32°F-40° és 140° F között-
ajánlatkérés
BRHP-2W1FTermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő10 - 35V DC-/+ 0.4°F @ 77°F-40° és 140° F között-
ajánlatkérés
BRHP-2W20TermináltáblaPáratartalom-átalakító15-35V DC, 15-29V AC---
ajánlatkérés
BRHP-2W1DTermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő10 - 35V DC-/+ 0.54°F @ 32°F-40° és 140° F között-
ajánlatkérés
BRHP-2W1BTermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő10 - 35V DC-/+ 0.4°F @ 77°F-40° és 140° F között-
ajánlatkérés
BRHP-2W22TermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő15-35V DC, 15-29V AC-/+ 0.9°F @ 72°F-20° és 140° F között-
ajánlatkérés
BRHP-2W11TermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő10 - 35V DC-/+ 0.9°F @ 72°F-20° és 140° F között-
ajánlatkérés
ARHP-2W2B-LCDTermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő15-35V DC, 15-29V AC-/+ 0.4°F @ 77°F-40° és 140° F között-
ajánlatkérés
ARHP-2W1F-LCDTermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő10 - 35V DC-/+ 0.4°F @ 77°F-40° és 140° F között-
ajánlatkérés
ARHP-2W1E-LCDTermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő10 - 35V DC-/+ 0.54°F @ 32°F-40° és 140° F között€401.09
ARHP-2W1A - LCDTermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő10 - 35V DC-/+ 0.4°F @ 77°F-40° és 140° F között-
ajánlatkérés
ARHP-2W1D-LCDTermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő10 - 35V DC-/+ 0.54°F @ 32°F-40° és 140° F között-
ajánlatkérés
StílusModellVálaszidőÉrzékelő típusHőmérséklet PontosságTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A651TC-022 msec.ec.K típusú hőelem-/+ 0.1% teljes skála32 ° C és 392 ° F között€452.31
A651TC-062 msec.ec.K típusú hőelem-/+ 0.1% teljes skála32 ° C és 1112 ° F között€439.72
A651TC-012 msec.ec.K típusú hőelem-/+ 0.1% teljes skála32 ° C és 212 ° F között€439.72
A651TC-042 msec.ec.K típusú hőelem-/+ 0.1% teljes skála32 ° C és 752 ° F között€439.72
A651A-20200 ms.Pt100 RTD-/+ Olvasás 0.2%-a32 ° C és 392 ° F között€418.11
A651A-10200 ms.Pt100 RTD-/+ Olvasás 0.2%-a32 ° C és 212 ° F között€441.23
A651A-40200 ms.Pt100 RTD-/+ Olvasás 0.2%-a32 ° C és 752 ° F között€452.54
DWYER INSTRUMENTS -

RHP sorozatú páratartalom/hőmérséklet távadók

StílusModellTételSzerelési típusteljesítmény KötelezőSzonda Dia.Szonda hosszaÁr (ÁFA nélkül)
ARHP-3D1APáratartalom / hőmérséklet érzékelőCsatorna10 - 35V DC27 / 50 "9"€290.23
BRHP-3O1EPáratartalom / hőmérséklet érzékelőfelületi10 - 35V DC1 3 / 25 "3"€299.20
ARHP-3D1BPáratartalom / hőmérséklet érzékelőCsatorna10 - 35V DC27 / 50 "9"€285.13
ARHP-3D1DPáratartalom / hőmérséklet érzékelőCsatorna10 - 35V DC27 / 50 "9"€294.71
ARHP-3D2DPáratartalom / hőmérséklet érzékelőCsatorna15-35V DC, 15-29V AC27 / 50 "9"€298.28
BRHP-3O22Páratartalom / hőmérséklet érzékelőfelületi15-35V DC, 15-29V AC1 3 / 25 "3"€252.21
BRHP-3O1APáratartalom / hőmérséklet érzékelőfelületi10 - 35V DC1 3 / 25 "3"€246.87
BRHP-3O2FPáratartalom / hőmérséklet érzékelőfelületi15-35V DC, 15-29V AC1 3 / 25 "3"€306.21
BRHP-3O2EPáratartalom / hőmérséklet érzékelőfelületi15-35V DC, 15-29V AC1 3 / 25 "3"€296.77
BRHP-3O1BPáratartalom / hőmérséklet érzékelőfelületi10 - 35V DC1 3 / 25 "3"€275.38
BRHP-3O11Páratartalom / hőmérséklet érzékelőfelületi10 - 35V DC1 3 / 25 "3"€260.12
BRHP-3O1DPáratartalom / hőmérséklet érzékelőfelületi10 - 35V DC1 3 / 25 "3"€242.70
ARHP-3D2FPáratartalom / hőmérséklet érzékelőCsatorna15-35V DC, 15-29V AC27 / 50 "9"€286.72
ARHP-3D1EPáratartalom / hőmérséklet érzékelőCsatorna10 - 35V DC27 / 50 "9"€298.82
BRHP-3O2APáratartalom / hőmérséklet érzékelőfelületi15-35V DC, 15-29V AC1 3 / 25 "3"€306.21
BRHP-3O2BPáratartalom / hőmérséklet érzékelőfelületi15-35V DC, 15-29V AC1 3 / 25 "3"€299.49
ARHP-3D11Páratartalom / hőmérséklet érzékelőCsatorna10 - 35V DC27 / 50 "9"€279.99
ARHP-3D22Páratartalom / hőmérséklet érzékelőCsatorna15-35V DC, 15-29V AC27 / 50 "9"€285.31
ARHP-3D1FPáratartalom / hőmérséklet érzékelőCsatorna10 - 35V DC27 / 50 "9"€290.23
ARHP-3D2APáratartalom / hőmérséklet érzékelőCsatorna15-35V DC, 15-29V AC27 / 50 "9"€288.71
ARHP-3D2BPáratartalom / hőmérséklet érzékelőCsatorna15-35V DC, 15-29V AC27 / 50 "9"€277.79
ARHP-3D2EPáratartalom / hőmérséklet érzékelőCsatorna15-35V DC, 15-29V AC27 / 50 "9"€301.84
BRHP-3O1FPáratartalom / hőmérséklet érzékelőfelületi10 - 35V DC1 3 / 25 "3"€239.57
ARHP-3D20Páratartalom-átalakítóCsatorna15-35V DC, 15-29V AC27 / 50 "9"€255.91
BRHP-3O10Páratartalom-átalakítófelületi10 - 35V DC1 3 / 25 "3"€231.56
DWYER INSTRUMENTS -

Hőmérséklet -távadó, 4-20 mA kimenet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TBU-00CE9DUM€337.06

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?