Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS TBU-00 hőmérséklet-távadó, 4–20 mA kimenet | CE9DUM 55MP10

DWYER INSTRUMENTS TBU-00 hőmérséklet-távadó, 4-20 mA kimenettel

Raktáron
Tétel: CE9DUM Modell: TBU-00Kereszthivatkozás: 55MP10
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
€337.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet-jeladó
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Kapcsolat típusaNPS
Páratartalom pontossága-/+ 2%
Szerelési típusfelületi
teljesítmény4 és 20mA között
Kimeneti áram4-20 mA
teljesítmény Kötelező10 - 35V DC
Folyamatkapcsolat1/2 "NPS
Relatív páratartalom-tartomány0 – 100% relatív páratartalom
Válaszidő1.6 mp. Tipikus
RTD Temp. Érzékelő pontossága-/+ 0.15 fok. C @ 0 Deg. C
Hőmérséklet Pontosság-/+ 1%
Hőmérséklet Határérték (F fok)-40 fok. 185 fokig. F
Termisztor hőm. Érzékelő pontossága-/+ 0.22 fok. C @ 25 Deg. C

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1598
Származási országBR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TBU-00 hőmérséklet-távadó, 4-20 mA kimenettel
€337.07 /Mértékegység