DWYER INSTRUMENTS RHP-2W2B-LCD Humidity/temp Transducer, -40 To 140 Deg F | AE8DPT 6CNG4

DWYER INSTRUMENTS RHP-2W2B-LCD páratartalom/hőmérséklet jelátalakító, -40 - 140 F

Tétel: AE8DPT Modell: RHP-2W2B-LCDKereszthivatkozás: 6CNG4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPáratartalom / hőmérséklet érzékelő
Kalibrációs tanúsítványNIST
Kijelző típusaLCD
Elektromos kapcsolatTermináltábla
Páratartalom pontossága-/+ 2%
Szerelési típusFal
teljesítmény0 - 10V DC
Kimeneti feszültség0 - 10V DC
teljesítmény Kötelező15-35V DC, 15-29V AC
Relatív páratartalom-tartomány0 – 100% relatív páratartalom
Válaszidő15 sec.
Érzékelő típusRTD vagy termisztor
Hőmérséklet Pontosság-/+ 0.4 fok. F @ 77 Deg. F
Temp. Hatótávolság-40 fok. 140 fokig. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód9025801000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellElektromos kapcsolatTételteljesítmény KötelezőHőmérséklet PontosságTemp. HatótávolságÁr
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W10 páratartalom jeladó, 10–35 VDC | AE8DNP 6CND8 RHP-2W10TermináltáblaPáratartalom-átalakító10 - 35V DC---
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W11 Páratartalom/hőmérséklet jeladó, -20 - 140 F | AE8DNQ 6CND9 RHP-2W11TermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő10 - 35V DC-/+ 0.9 fok. F @ 72 Deg. F-20 fok. 140 fokig. F-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W20 páratartalom jeladó, 15–35 VDC | AE8DNR 6CNE0 RHP-2W20TermináltáblaPáratartalom-átalakító15-35V DC, 15-29V AC---
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W22 Páratartalom/hőmérséklet jeladó, -20 - 140 F | AE8DNT 6CNE1 RHP-2W22TermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő15-35V DC, 15-29V AC-/+ 0.9 fok. F @ 72 Deg. F-20 fok. 140 fokig. F-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1B Páratartalom/hőmérséklet jelátalakító, -40 - 140 F | AE8DNW 6CNE4 RHP-2W1BTermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő10 - 35V DC-/+ 0.4 fok. F @ 77 Deg. F-40 fok. 140 fokig. F-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1D Páratartalom/hőmérséklet jelátalakító, -40 - 140 F | AE8DNX 6CNE5 RHP-2W1DTermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő10 - 35V DC-/+ 0.54 fok. F @ 32 Deg. F-40 fok. 140 fokig. F-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1E Páratartalom/hőmérséklet jeladó, -40 - 140 F | AE8DNY 6CNE6 RHP-2W1ETermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő10 - 35V DC-/+ 0.54 fok. F @ 32 Deg. F-40 fok. 140 fokig. F-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS RHP-2W2B-LCD páratartalom/hőmérséklet jelátalakító, -40 - 140 F