ZOELLER Öblítő- és szennyvízgyűjtők

Varrat nélküli és korróziónak ellenálló polietilén szennyvíz / medencék, amelyek az olajteknő szivattyújának megtartására és a felhalmozódott víz eltávolítására szolgálnak. 14 darabos acélból és többszerkezetes habos medenceburkolatok is kaphatók

Szűrő

ZOELLER -

Sump medencék

StílusModellAnyagtípusÁr (ÁFA nélkül)
A31-0444Polietilénszobai€89.87
B31-0249polietilénRadon€276.84
ZOELLER -

Szennyvízgyűjtő fedél szellőző

StílusModellÁtmérőAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A17-041120.5 "Poli strukturális hab€106.61
B17-080628 "(24" -es medencéhez illik)14Ga Acél€244.92
ZOELLER -

Szennyvízmedence bemenet 4 hüvelyk

A Zoeller szennyvízteknő szivattyús medencék nagy sűrűségű polietilén szerkezeti hab (PSF) / polietilén / üvegszál varrásmentes felépítéssel rendelkeznek, ideálisak a HVAC berendezésekből, pincékből és nyomás alatti csatornarendszerekből elárasztott víz összegyűjtésére. Ezek az IAPMO által jóváhagyott szennyvízgyűjtők víz- és gáztömörek, ha megfelelően vannak felszerelve, és tartós acél burkolattal, tömítésekkel, két szivattyúlappal és egy ellenőrző lemezzel (egyszerű és duplex szennyvízgyűjtőkön) vannak ellátva, amelyek a felgyülemlett vizet fedve tartják, és beépítik. egyszerű karbantartási szolgáltatások, ill. A márka medencéit olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol a telített talaj hidrosztatikus nyomása nem terjed ki a gödör teteje fölé, kivéve, ha a nyomást független vízelvezető rendszer csökkenti. Válasszon a 18 és 24 hüvelykes átmérőjű változatban elérhető olajteknős medencék széles választékából Raptor Supplies.

StílusModellÁtmérőMagasságHosszAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A31-008018 "30 "22 "polietilén22 "€145.36
B31-011024 "36 "28 "Poli strukturális hab28 "€776.66
ZOELLER -

Öblítő medence burkolat magassága 1 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
17-0135AA4MCQ€58.51

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?