ZOELLER 31-0249 Radon tartály, nagy sűrűségű polietilén konstrukció | AD9ABD 4NW29

ZOELLER 31-0249 Radon olajteknő medence, nagy sűrűségű polietilén konstrukció

Raktáron
Tétel: AD9ABD Modell: 31-0249Kereszthivatkozás: 4NW29

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€276.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖblítőmedence
Medence kapacitása18 gal.
Átmérő18 "
Magasság22 "
Anyagpolietilén
Kivezetés1.5 "
típusRadon
Nyílás3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.26
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód3926901000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az IAPMO által jóváhagyott vízgyűjtő medencét szennyvízszivattyúk elhelyezésére tervezték föld alatti szennyvízkezelési alkalmazásokban
    • A nagy sűrűségű polietilén szerkezet és a tartós acél burkolat maximális kopásállóságot biztosít
    • Egyrészes építési segédeszközök a szivárgásmentes működéshez
    • Minden szükséges tömítőanyaggal és karimával együtt szállítjuk az egyszerű telepítés érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagtípusÁr
ZOELLER 31-0444 Vízteknő medence magassága 22 hüvelyk 22 gallon | AA4MCP 12U350 31-0444Polietilénszobai€89.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER 31-0249 Radon olajteknő medence, nagy sűrűségű polietilén konstrukció
€276.85 /Mértékegység