ZOELLER Szennyvízmedence bemenet 4 hüvelyk


Szűrő
Bemenet: 4" , Típus: szobai
StílusModellÁtmérőMagasságHosszAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
31-0080
18 "30 "22 "polietilén22 "€145.36
B
31-0110
24 "36 "28 "Poli strukturális hab28 "€776.66

Szennyvízmedence bemenet 4 hüvelyk

A Zoeller szennyvízteknő szivattyús medencék nagy sűrűségű polietilén szerkezeti hab (PSF) / polietilén / üvegszál varrásmentes felépítéssel rendelkeznek, ideálisak a HVAC berendezésekből, pincékből és nyomás alatti csatornarendszerekből elárasztott víz összegyűjtésére. Ezek az IAPMO által jóváhagyott szennyvízgyűjtők víz- és gáztömörek, ha megfelelően vannak felszerelve, és tartós acél burkolattal, tömítésekkel, két szivattyúlappal és egy ellenőrző lemezzel (egyszerű és duplex szennyvízgyűjtőkön) vannak ellátva, amelyek a felgyülemlett vizet fedve tartják, és beépítik. egyszerű karbantartási szolgáltatások, ill. A márka medencéit olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol a telített talaj hidrosztatikus nyomása nem terjed ki a gödör teteje fölé, kivéve, ha a nyomást független vízelvezető rendszer csökkenti. Válasszon a 18 és 24 hüvelykes átmérőjű változatban elérhető olajteknős medencék széles választékából Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?