IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Fúró bitek

Cobalt / high-speed steel step drill bits designed to drill or enlarge holes in aluminium, brass, copper, PVC, steel or wood. Feature a single-flute cutting edge and a Speedpoint tip, and come in different shank sizes and bit lengths

Szűrő

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Fúró bitek

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A11105ZRFúró bit€204.68
B10311ZRFúró bit€68.56
C10502ZRFúrófej készlet€161.32
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Kobalt lépcsős fúrófej

StílusModellBit hosszaSzárméretMérettartományMéreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
A10233cb2.75 "3 / 8 "1/4 - 3/4 "1/4 "- 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€157.16
A10220cb3"7 / 16 "9/16 - 1 "9/16 "- 1"9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€172.31
A10234cb3.25 "3 / 8 "3/16 - 7/8 "3/16 "- 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€172.28
A10239cb3.125 "7 / 16 "7/8 to 1-1/8"7/8" to 1-1/8"7/8", 1-1/8"€254.27
A10231cb3.125 "1 / 4 "1/8 - 1/2 "1/8 "- 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€86.93
A10232cb3.125 "1 / 4 "3/16 - 1/2 "3/16 "- 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"€89.44
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Nagy sebességű acél lépcsős fúrófej

StílusModellBit hosszabefejezSzárméretMérettartományMéreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
AEGYSÉG 101.75 "Fényes1 / 4 "1 / 2 "1/2 "lépésekkel1 / 2 "€48.44
BEGYSÉG 32.75 "Fényes3 / 8 "1/4 - 3/4 "1/4 "- 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€88.22
C151032.75 "TiN bevonatú3 / 8 "1/4 - 3/4 "1/4 "- 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€124.57
DEGYSÉG 112.593Fényes3 / 8 "7 / 8 "7/8 "lépésekkel7 / 8 "€71.01
EEGYSÉG 132.875 "Fényes7 / 16 "1.125 "1-1 / 8 "lépésekkel1.125 "€133.88
FEGYSÉG 203"Fényes7 / 16 "9/16 - 1 "9/16 "- 1"9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€100.61
GEGYSÉG 43.25 "Fényes3 / 8 "3/16 - 7/8 "3/16 "- 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€112.44
H151043.25 "TiN bevonatú3 / 8 "3/16 - 7/8 "3/16 "- 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€194.16
I102393.125 "Gőz-oxid7 / 16 "7/8 to 1-1/8"7/8" to 1-1/8"7/8", 1-1/8"€182.48
JEGYSÉG 13.125 "Fényes1 / 4 "1/8 - 1/2 "1/8 "- 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€48.91
KEGYSÉG 23.125 "Fényes1 / 4 "3/16 - 1/2 "3/16 "- 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"€48.91
L151023.125 "TiN bevonatú1 / 4 "3/16 - 1/2 "3/16 "- 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"€84.47
M151013.125 "TiN bevonatú1 / 4 "1/8 - 1/2 "1/8 "- 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€61.46
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Fúrjon 10 lyukméretet 1 / 4-1 3/8

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10235AD2VCD€240.16

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?