Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10239 Hss lépcsőfúró 7/8 - 1-1/8 In | AE2HMX 4XK52

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10239 Hss lépcsőfúró 7/8 - 1-1/8 In

Raktáron
Tétel: AE2HMX Típus: 10239Kereszthivatkozás: 4XK52

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€183.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúró bit
Bit hossza3.125 "
DesignBiztosítja a valódi kezdéseket görbe felületeken történő járás nélkül
befejezGőz-oxid
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma1
Lyukméretek száma2
Szárméret7 / 16 "
Szár típusaHex
Méret7/8 to 1-1/8"
tartomány7/8" to 1-1/8"
Méreteket tartalmaz7/8", 1-1/8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8207506000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: IRWIN UNIBIT

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszabefejezSzárméretMérettartományMéreteket tartalmazÁr
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS EGYSÉG 1 Hss Step Fúrószár 1/8-1/2 hüvelykes Step 1/32 | AD6RYF 4A946 EGYSÉG 13.125 "Fényes1 / 4 "1/8 - 1/2 "1/8 "- 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€48.92
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 20 Hss Step Fúrószár 9/16-1 hüvelykes Step 1/8 | AD6RYG 4A947 EGYSÉG 203"Fényes7 / 16 "9/16 - 1 "9/16 "- 1"9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€100.61
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 3 Hss Step Fúrószár 1/4-3/4 Step 1/16 | AD6RYH 4A948 EGYSÉG 32.75 "Fényes3 / 8 "1/4 - 3/4 "1/4 "- 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€88.22
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 2 Hss Step Fúrószár 3/16-1/2 Step 1/16 | AD6RYJ 4A949 EGYSÉG 23.125 "Fényes1 / 4 "3/16 - 1/2 "3/16 "- 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"€48.92
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS EGYSÉG 10 Hss lépcsőfúró 1/2 hüvelykes szár, 1/4 hüvelyk | AD6RYK 4A950 EGYSÉG 101.75 "Fényes1 / 4 "1 / 2 "1/2 "lépésekkel1 / 2 "€48.44
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS EGYSÉG 11 Hss lépcsőfúró, 7/8 hüvelykes szár, 3/8 hüvelykes | AD6RYL 4A951 EGYSÉG 112.593Fényes3 / 8 "7 / 8 "7/8 "lépésekkel7 / 8 "€71.00
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 13 Hss Step Fúrószár 1 1/8 hüvelykes szár, 7/16 | AD6RYM 4A952 EGYSÉG 132.875 "Fényes7 / 16 "1.125 "1-1 / 8 "lépésekkel1.125 "€133.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10239 Hss lépcsőfúró 7/8 - 1-1/8 In
€183.42 /Mértékegység