Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10232cb kobalt lépcsőfúró 3/16-1/2 hüvelyk x 1/16 | AB9EHA 2CJR4

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10232 cb kobalt lépcsőfúró 3/16-1/2 hüvelyk x 1/16

Raktáron
Tétel: AB9EHA Modell: 10232cbKereszthivatkozás: 2CJR4

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€89.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúró bit
Bit hossza3.125 "
befejezGőz-oxid
AnyagKobalt
Fuvolák száma1
Lyukméretek száma6
Szárméret1 / 4 "
Szár típusaHex
Méret3/16 - 1/2 "
tartomány3/16 "- 1/2"
Méreteket tartalmaz3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
Lépés vastagsága1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8207506000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: IRWIN UNIBIT

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaSzárméretMérettartományMéreteket tartalmazÁr
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10231cb kobalt lépcsőfúró 1/8-1/2 hüvelyk x 1/32 | AB9EGZ 2CJR3 10231cb3.125 "1 / 4 "1/8 - 1/2 "1/8 "- 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€92.50
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10233cb kobalt lépcsőfúró 1/4-3/4 hüvelyk x 1/16 | AB9EHB 2CJR5 10233cb2.75 "3 / 8 "1/4 - 3/4 "1/4 "- 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€157.17
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10234cb kobalt lépcsőfúró 3/16-7/8 x 1/16 | AB9EHC 2CJR6 10234cb3.25 "3 / 8 "3/16 - 7/8 "3/16 "- 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€192.20
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10239cb kobalt lépcsőfúró 7/8 - 1-1/8 In | AB9EHD 2CJR7 10239cb3.125 "7 / 16 "7/8 to 1-1/8"7/8" to 1-1/8"7/8", 1-1/8"€254.27
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10220cb kobalt lépcsőfúró 9/16-1 hüvelyk x 1/8 | AB9EHE 2CJR8 10220cb3"7 / 16 "9/16 - 1 "9/16 "- 1"9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€189.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10232 cb kobalt lépcsőfúró 3/16-1/2 hüvelyk x 1/16
€89.44 /Mértékegység