ROTOZIP Spirálfűrész tartozékok

Tartalmazza a gyémánt lyukfűrészeket és a gipszkartont, a padlólapokat és a munkalapokat, az alátétet, a csempevágást, az ablak-, ajtó- és fémvágó biteket a spirálfűrészekhez. Akár 1.5 hüvelyk mélységű vágások létrehozására is képes

Szűrő

ROTOZIP -

Csempevágó bitek

A Rotozip csempevágó biteket mázas kerámia falcsempékhez, cementlapokhoz és vakolatokhoz tervezték. Egyenes él mentén történő vágáshoz, ívelt szabadkézi vágásokhoz, valamint elektromos dobozok, panelek és keretek alakjának nyomon követésére használják kivágásokhoz. Ezeknek a biteknek egy nem vágó hegyük van, amelynek sima és fénytelen vége van, amely átmegy a dobozon, a panelen vagy a kereten anélkül, hogy belevágna, így megakadályozza az alatta lévő felületek vagy tárgyak sérülését. Keményfém testük akár 33000 ford./perc vágási sebességet biztosít.

StílusModellVágási mélységÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)
AXB-TC11"5 / 32 "€25.01
BTC41.5 "1 / 8 "€55.97
ROTOZIP -

Gipszkarton bitek

A Rotozip gipszkarton biteket kivágó szerszámokkal használják a kivezető dobozok gyors és ellenőrzött vágására gipszkartonban. Ezek a gipszkarton bitek vezetőhegyükkel rendelkeznek, amely könnyen nyomon követhető a konnektorok, ablakok és ajtónyílások körül. Akár 1.5 hüvelyk vágási mélységet kínálnak.

StílusModellVágási mélységTeljes hosszSzárméretÁr (ÁFA nélkül)
AZB16---€33.64
AZB50---€97.21
BGP50---€108.61
CXB-DW10---€77.69
AZB8---€25.28
DXB-DW21"2.5 "5 / 32 "€22.06
ESC161.5 "2"1 / 8 "€61.14
ROTOZIP -

Többcélú spirálfűrészek

A Rotozip többcélú spirálfűrészlapok fa, üvegszál, OSB, laminátum, műanyag és vinil/alumínium burkolatok átvágására szolgálnak. Ezeknek a biteknek egy nem vágó hegyük van, amelynek sima és fénytelen vége van, amely belevág egy dobozba, panelbe vagy keretbe anélkül, hogy belevágna. Ez megakadályozza az alatta lévő felületek vagy tárgyak sérülését. Keményfém / HSS házuk akár 33000 ford./perc vágási sebességet biztosít.

StílusModellVágási mélységÁtmérőAnyagTeljes hosszSzárméretÁr (ÁFA nélkül)
AXB-MP21"5 / 32 "HSS2.5 "5 / 32 "€22.22
BXB-DC11"1 / 4 "Karbid2.5 "1 / 4 "€32.10
CSC41.5 "1 / 8 "-2"-€19.68
ROTOZIP -

Gyémánt lyukfűrészek

A Rotozip gyémánt lyukfűrészeket üveg, kerámia és porcelán lyukak fúrására használják. Ezek a fűrészek gyors és tiszta vágást végeznek akár 1.25 hüvelyk mélységig, víz használata nélkül. 1 és 1.375 hüvelyk közötti átmérőben kaphatók.

StílusModellÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)
AXC-T10001"€77.69
BXC-T13751.375 "€93.94
ROTOZIP -

Kísérleti gipszkarton bitek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AGP16€39.31
BGP8€25.85
ROTOZIP -

Alátét x bit 5/32 hüvelyk átmérőjű keményfém

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
XB-UL1AC3AGT€31.33
ROTOZIP -

Ablak/ajtó bit 1/4" átmérőjű HSS

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WD1AD8NTJ€15.69
ROTOZIP -

Padlólap x Bit Diamond Grit 1/4 hüvelyk átmérőjű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
XB-FTC1AG4YQM€44.02
ROTOZIP -

Fémvágó bit 5/32 hüvelyk átmérőjű keményfém

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
XB-MC1AB2XKC€32.24

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?