DAYTON Speciális kézi teherautók

Szűrő

DAYTON -

Gépek és berendezések Mozgató kézi teherautók, kézi szivattyú

A Dayton hidraulikus kézi emelőtargoncák ipari és gyártási létesítményekben maximum 10000 font teherbírásra alkalmasak. Ezeknek az egységeknek két villája van egy kézzel működtetett vezérlőkarral az emeléshez / süllyesztéshez vagy a középpontban tartáshoz (vezetési pozícióhoz), hogy könnyen kezeljék a lapos fenekű berendezéseket. Ezenkívül egy pár kerékkel (a vonórúd alatt helyezkednek el) a kormányzás és a könnyű mozgathatóság érdekében, görgők (a villák alatt helyezkednek el), hogy ellenálljanak a terhelésnek és hatékonyan szabályozzák a hidraulikus emelést. Válasszon ezeknek a gépi mozgatható kézi targoncáknak a széles kínálatából, amelyek kettős, folyamatos visszafolyású és egycsapos fogantyúval állnak rendelkezésre.

StílusModellKerékátmérőFogantyú típusaTerhelhetőségKerék típusaKerék szélességeTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A13V4105"Folyamatos visszaáramlás2000 fonturetán2"48.5 "23 "12.5 "€2,550.212
B13V4115"Kettős4000 fontÖntött poliuretán2"42 "26.5 "15 "€2,023.642
C13V4076"Kettős1300 fontÖntött poliuretán, forgatható2"32.5 "23 "15.5 "€1,468.652
A13V4096"Folyamatos visszaáramlás2000 fontfenolos2"48.5 "23 "12.5 "€2,385.872
A13V4156"Folyamatos visszaáramlás6000 fontAcél2.75 "41.375 "23 "18.5 "€3,330.222
A13V4136"Folyamatos visszaáramlás4000 fontAcél2"43.625 "23 "16.5 "€2,929.552
A13V4186"Folyamatos visszaáramlás6000 fonturetán2.75 "41.375 "23 "18.5 "€3,695.602
C13V4086"Egycsapos1320 fontÖntött poliuretán, forgatható2"32.5 "23 "15 "€1,372.982
A13V4146"Folyamatos visszaáramlás4000 fonturetán2"43.625 "23 "16.5 "€3,186.062
A13V4166"Folyamatos visszaáramlás6000 fonturetán2.75 "41.375 "23 "18.5 "€3,678.762
A13V4198"Folyamatos visszaáramlás8000 fonturetán2.75 "43.375 "23 "18.5 "€4,418.962
A13V4208"Folyamatos visszaáramlás10,000 fontAcél2.75 "47.625 "24 "18.5 "€4,387.512
A13V4218"Folyamatos visszaáramlás10,000 fonturetán2.75 "47.625 "24 "18.5 "€5,146.842
DAYTON -

Hordó / Case Truck

A Dayton hordós teherautókat ipari és kereskedelmi létesítményekben italos hordók vagy hordók mozgatására tervezték. Ezek a kézi teherautók íves vázzal és orrlemezekkel rendelkeznek az acél konténerek elhelyezésére, és félpneumatikus kerekekkel rendelkeznek, hogy egyenletesebb terepen haladjanak. Egyszeres/dupla fogantyúval is fel vannak szerelve a maximális felhasználói kényelem érdekében, és porszórt bevonattal és alumínium bevonattal is kaphatók a tartósság és a tartós teljesítmény érdekében.

StílusModellbefejezFogantyú típusaÁr (ÁFA nélkül)
A4W324AlumíniumEgyetlen markolat€376.08
B4W325PorbevonatKettős fogás€361.58
DAYTON -

Kézi teherautó 400 font

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2LRL3AC2NZT€351.61
DAYTON -

Bútorláda mozgató kapacitása 4000 Lb. - 2 db-os csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
13V412AA6EAP€2,258.01
DAYTON -

Dönthető villa kézi targonca 1000 Lb.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2LRL4AC2NZU€662.23
DAYTON -

Acél zsák speciális kézi teherautó 500 Lb.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3W487AD2XMZ€359.58
DAYTON -

Vödör kézi teherautó 500 Lb.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2NXC4AC2XQP€385.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?