DAYTON 13V419 Gépmozgató Terhelhetőség 8000 Lb - 2 db | AA6EAW

DAYTON 13V419 gépmozgató teherbírása 8000 lb - 2 db

Raktáron
Tétel: AA6EAW Modell: 13V419

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,418.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMachinery Mover kézi teherautó
színekPiros
Keret anyagAcél
Fogantyú típusaFolyamatos visszaáramlás
Emelési magasság6"
Terhelhetőség8000 font
Görgők száma4
Teljes magasság43.375 "
Teljes hossz23 "
Teljes szélesség18.5 "
Henger Dia.8 '
Henger anyaguretán
Kerékátmérő8"
Kerék típusauretán
Kerék szélessége2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 139.5
Hajó magassága (cm)111.76
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8427900040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőFogantyú típusaTerhelhetőségKerék típusaKerék szélességeTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPkg. Menny.Ár
DAYTON 13V407 Bútor/ládamozgató Kapacitás 1300 Lb - 2 db | AA6EAJ 13V4076"Kettős1300 fontÖntött poliuretán, forgatható2"32.5 "23 "15.5 "2€1,468.65
DAYTON 13V408 gépmozgató kézi űrtartalom 1320 lb - 2 db | AA6EAK 13V4086"Egycsapos1320 fontÖntött poliuretán, forgatható2"32.5 "23 "15 "2€1,372.99
DAYTON 13V409 Gépmozgató Terhelhetőség 2000 Lb - 2 db | AA6EAL 13V4096"Folyamatos visszaáramlás2000 fontfenolos2"48.5 "23 "12.5 "2€2,385.88
DAYTON 13V410 Gépmozgató Terhelhetőség 2000 Lb - 2 db | AA6EAM 13V4105"Folyamatos visszaáramlás2000 fonturetán2"48.5 "23 "12.5 "2€2,550.21
DAYTON 13V411 Gépmozgató hidraulikus kapacitás 4000 Lb - 2 db | AA6EAN 13V4115"Kettős4000 fontÖntött poliuretán2"42 "26.5 "15 "2€2,023.64
DAYTON 13V413 Gépmozgató Terhelhetőség 4000 Lb - 2 db | AA6EAQ 13V4136"Folyamatos visszaáramlás4000 fontAcél2"43.625 "23 "16.5 "2€2,929.56
DAYTON 13V414 Gépmozgató Terhelhetőség 4000 Lb - 2 db | AA6EAR 13V4146"Folyamatos visszaáramlás4000 fonturetán2"43.625 "23 "16.5 "2€3,186.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 13V419 gépmozgató teherbírása 8000 lb - 2 db
€4,418.96 /csomag