STREAMLIGHT Speciális zseblámpák

Alkalmas alkalmazásokhoz, az erdős ösvényeken való navigálástól a személyek közvetlen közelről történő azonosításáig. Polikarbonát / üveg lencse a minimális optikai torzítás és karcállóság érdekében. Maximális intenzitás 163 lumen. A nyomógomb és az On / Off kapcsoló opciói

Szűrő

STREAMLIGHT -

Fegyverre szerelt zseblámpák

StílusModellHosszAz akkumulátor égési idejeAkkumulátor típusLens AnyagFénykimeneti módokLumensAz elemek számaCsúcsugár intenzitásaÁr (ÁFA nélkül)
A692603 25 / 64 "1.5 óra.LítiumBoro úszóüvegMagas / Strobe1000 lm220000€373.27
ajánlatkérés
A692623 25 / 64 "1.5 óra.LítiumBoro úszóüvegMagas / Strobe1000 lm220000€403.99
ajánlatkérés
B691203.25 "2.5 XNUMX óra.Lítium-ionÜvegLézer / Fény / Fény és Lézer160212,000€706.41
C692303.25 "2.5 XNUMX óra.Lítium-ionÜvegMagas / Strobe160212,000€712.05
D692103.25 "2.5 XNUMX óra.Lítium-ionÜvegMagas / Strobe160312,000€297.95
STREAMLIGHT -

Lámpa Led Aa Nylon

StílusModellFutási idő magas beállításonAz akkumulátor égési idejeSugár távolságaTestszínGyertyafényFényteljesítményLumensMaximális lumen teljesítményÁr (ÁFA nélkül)
A917443.5 XNUMX óra.3 óra 30 perc lm \ 12 óra. lm, 8 óra. lm (vaku), 20 nap, lm (holdfény)227 m (magas), 131 m (alacsony)narancs12,900 4,300 (magas), XNUMX (alacsony)150/55 ​​lm150/55150€257.29
B917423.5 XNUMX óra.3 óra 30 perc lm \ 12 óra. lm, 8 óra. lm (vaku), 20 nap, lm (holdfény)227 m (magas), 131 m (alacsony)Sárga12,900 4,300 (magas), XNUMX (alacsony)150/55 ​​lm150/55150€221.13
C916443.8 XNUMX óra.3 óra 45 perc lm \ 12 óra. lm, 8 óra. lm (vaku), 20 nap, lm (holdfény)54 m (magas), 30 m (alacsony)narancs730 (magas), 230 (alacsony)163/50 ​​lm163/50163€217.54
D916423.8 XNUMX óra.3 óra 45 perc lm \ 12 óra. lm, 8 óra. lm (vaku), 20 nap, lm (holdfény)54 m (magas), 30 m (alacsony)Sárga730 (magas), 230 (alacsony)163/50 ​​lm163/50163€232.69
STREAMLIGHT -

Távnyomás kapcsolóval, távkapcsolóval

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
69135CU4TDE€63.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?