Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREAMLIGHT 91642 Zseblámpa Led Aa Nylon Yellow | AF6UEC 20JN08

STREAMLIGHT 91642 Zseblámpa Led Aa Nylon Sárga

Raktáron
Tétel: AF6UEC Típus: 91642Kereszthivatkozás: 20JN08

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€272.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAndroid Wear
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje3 óra 45 perc lm \ 12 óra. lm, 8 óra. lm (vaku), 20 nap, lm (holdfény)
akkumulátor méreteAA
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolsága54 m (magas), 30 m (alacsony)
TestszínSárga
test anyagaNejlon
Gyertyafény730 (magas), 230 (alacsony)
Átmérő3"
Zseblámpa fokozatIpari
Ütésállóság2m
A lámpa élettartama50K óra.
Lámpa típusaLED
LED Színfehér
Hossz9"
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény163/50 ​​lm
Fénykimeneti módokMagas alacsony
Lumens163/50
Lumen-tartomány100 a 249
Maximális lumen teljesítmény163
Az elemek száma4
PótlámpaIgen
Futási idő magas beállításon3.8 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásI. osztály, div. 1
Biztonsági besorolásI. és II. Osztály, 1. osztály, C, D, F, G csoport; III. Osztály; T-kód: T4; Exia; NEM INSZEKTÍV: I. osztály, 2. osztály; A, B, C, D, T-T kód T4; A töltő bármilyen helyzetbe szerelve megfelel az NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) követelményeinek.
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásIPX4, vízbehatolás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.621
Hajó magassága (cm)35.05
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8513100000

Termékváltozatok

TermékekModellFutási idő magas beállításonAz akkumulátor égési idejeSugár távolságaTestszínGyertyafényFényteljesítményLumensMaximális lumen teljesítményÁr
STREAMLIGHT 91644 Zseblámpa Led Aa Nylon Orange | AF6UED 20JN09 916443.8 XNUMX óra.3 óra 45 perc lm \ 12 óra. lm, 8 óra. lm (vaku), 20 nap, lm (holdfény)54 m (magas), 30 m (alacsony)narancs730 (magas), 230 (alacsony)163/50 ​​lm163/50163€231.55
STREAMLIGHT 91742 Zseblámpa LED Aa nylon sárga | AF6UEG 20JN12 917423.5 XNUMX óra.3 óra 30 perc lm \ 12 óra. lm, 8 óra. lm (vaku), 20 nap, lm (holdfény)227 m (magas), 131 m (alacsony)Sárga12,900 4,300 (magas), XNUMX (alacsony)150/55 ​​lm150/55150€239.75
STREAMLIGHT 91744 Zseblámpa Led Aa Nylon Orange | AF6UEH 20JN13 917443.5 XNUMX óra.3 óra 30 perc lm \ 12 óra. lm, 8 óra. lm (vaku), 20 nap, lm (holdfény)227 m (magas), 131 m (alacsony)narancs12,900 4,300 (magas), XNUMX (alacsony)150/55 ​​lm150/55150€273.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 91642 Zseblámpa Led Aa Nylon Sárga
€272.79 /Mértékegység