SPEEDAIRE Mágnesszelep-elosztó tartozékok

Szűrő

SPEEDAIRE -

Véglemezkészletek, 5599-1 elosztók, ISO 1-es méret

A SPEEDAIRE véglemezkészleteket mágnesszelep-elosztókkal együtt használják a folyadékok vagy gázok áramlásának szabályozására. Lefedik a mágnesszelepeket az egyszerű csőcsatlakozások érdekében, nemzetközi cserélhetőségük pedig rugalmas választást tesz lehetővé. Ezek a véglemez készletek ideálisak a SPEEDAIRE 5599-1 elosztóval való használatra.

StílusModellFunkcióÁr (ÁFA nélkül)
A3FZZ2Véglemez készlet 01-es méret€121.17
A3FZZ1Véglemez készlet 02-es méret€131.53
SPEEDAIRE -

Szeleptömítés készletek

A SPEEDAIRE tömítéskészletek tömítésként szolgálnak a szelepek és az elosztó között, hogy szivárgásmentesen működjenek a pneumatikus szerszámokban. Ideálisak az 5599-1 és 5599-2 sorozatú, ISO 1-es méretű szelepekhez, és egy-, két- és háromszelepes változatban kaphatók.

StílusModellFunkcióÁr (ÁFA nélkül)
A3FZZ9Tömítés a szelep és a gyűjtőcsonk / aljzat között€2.68
A3GAA2Tömítés a szelep és a gyűjtőcsonk / aljzat között€23.90
A3GAA5Tömítés a szelep és a gyűjtőcsonk / aljzat között, távvezérlő€23.90
A3GAA4Tömítés a szelep és a gyűjtőcsonk / aljzat között, távvezérlő€21.84
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A3FZV1€62.45
A3FZU9€59.63
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A3FZX7€6.53
A3FZX3€24.49
A3FZX6€21.04
SPEEDAIRE -

Tömítéskészletek, 15407-es sorozat

A SPEEDAIRE 15407 sorozatú tömítéskészleteket úgy tervezték, hogy illeszkedjenek a vezető- és mágnesszelepek közé, így biztosítva a szivárgásmentes működést. Nagymértékben cserélhetők a mágnesszelepek között, így kompatibilisek a kiterjedt termékekkel. Válasszon az ISO Series 1 és 2 tömítéskészletek közül Raptor Supplies.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A3FZZ6€12.91
B3FZZ8€14.64
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A3FZY4€3.75
A3FZY5€4.29
A3FZY7€11.10
SPEEDAIRE -

Flow Controls

A SPEEDAIRE áramlásszabályozók az áramlási sebesség csökkentésére és szabályozására szolgálnak a pneumatikus körök egy szakaszában. Különböző nyílásokkal és csapokkal rendelkeznek a nyomás szabályozására.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A3GAC2€96.51
A3GAC3€67.69
B3GAC6€178.66
A3GAC1€66.83
C3GAC5€121.03
C3GAC7€152.71
C3GAC9€244.38
D3GAC8€264.28
SPEEDAIRE -

Véglemez készlet

StílusModellFunkcióÁr (ÁFA nélkül)
A3FZW8Véglemez készlet 25 tűs Sub-D csatlakozással€52.04
B3FGA6Terminálblokk€376.85
SPEEDAIRE -

Elosztó alap készlet

StílusModellFunkcióÁr (ÁFA nélkül)
A3FZV93/8 "NPT portok, Dupla Sol€30.84
B3FZV73/8 "NPT portok, emberbázis, 6" vezetékek€22.15
A3FZV53/8 "NPT portok, emberbázis, dupla szol€23.20
C3FZW1Elosztó alapkészletek€50.60
A3FZW3Elosztó alapkészletek€38.45
StílusModellFunkcióÁr (ÁFA nélkül)
A3FFK7Cserélhető orsókészlet 2-helyzetű szelepek€29.36
A3FFL7Cserélhető orsókészlet 2-helyzetű szelepek€34.13
A3FFK9Cserélhető orsókészlet 2-helyzetű szelepek€46.56
A3FFL1Cserélhető orsókészlet 2-helyzetű szelepek€25.22
A3FFL8Cserélhető orsókészlet 2-helyzetű szelepek€26.73
A3FFL2Cserélhető orsókészlet 3-helyzetű szelepek€26.73
A3FFL5Cserélhető orsókészlet 3-helyzetű szelepek€37.85
A3FFL6Cserélhető orsókészlet 3-helyzetű szelepek€46.56
A3FFN2Cserélhető orsókészlet 3-helyzetű szelepek€46.56
A3FFN1Cserélhető orsókészlet 3-helyzetű szelepek€126.34
SPEEDAIRE -

Tekercskészletek, 120VAC

A Speedaire tekercskészleteket négyzet alakú tekercsekhez és mágnesszelepes levegőszabályozó szelepekhez tervezték.

StílusModellFunkcióÁr (ÁFA nélkül)
A3FFZ5120 VAC mágnesszelep készlet€70.32
A3FFY8Csere 120 VAC mágnesszelep tekercs€23.55
B3FFU2Csere 120 VAC mágnesszelep készlet€112.85
SPEEDAIRE -

Véglap 5599-1 Iso

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A3FZW7€63.35
A3FZW6€21.36
SPEEDAIRE -

Spool Kit 2 Pos 15407 sorozat Iso 2

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3FFJ8AC9BCX€22.27
SPEEDAIRE -

Tekercskészlet 110 vákuum 5599-1 sorozathoz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3FFJ6AC9BCV€78.63
SPEEDAIRE -

Elosztókészlet levegővezérlő szelepek Iso 02

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3FGA1AC9BHH€32.13
SPEEDAIRE -

Tekercskészlet 24 Vdc 5599-1 sorozathoz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3FFJ5AC9BCU€23.55
SPEEDAIRE -

Karosszéria szervizkészlet 2. pozíció, 5599-es sorozat, Iso 3

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3FFK3AC9BDB€118.66
SPEEDAIRE -

Tömítéskészlet 15407–2 elosztókhoz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3FZY3AC9EPZ€4.22
SPEEDAIRE -

Elosztó, 5599-2 szelep, 3/8 hüvelykes méretű NPT portok és 6 hüvelykes méretű vezetékek

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3FZV3CU4CAJ€16.47

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?