Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3FZV7 Elosztó alapkészlet 5599-2 szelepek Iso 2 AC9ENZ

SPEEDAIRE 3FZV7 gyűjtőcső alapkészlet 5599-2 Iso 2 szelepek

Raktáron
Tétel: AC9ENZ Modell: 3FZV7
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
€22.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételváltozatos
Funkció3/8 "NPT portok, emberbázis, 6" vezetékek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8481909040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióÁr
SPEEDAIRE 3FZV5 elosztó aljzat készlet 5599-2 szelepek Iso 1 | AC9ENX 3FZV53/8 "NPT portok, emberbázis, dupla szol€23.21
SPEEDAIRE 3FZV9 Elosztó alapkészlet 5599-2 szelepek Iso 2 | AC9EPB 3FZV93/8 "NPT portok, Dupla Sol€30.84
SPEEDAIRE 3FZW1 elosztó alapkészlet 5599-2 szelepek Iso 3 | AC9EPC 3FZW1Elosztó alapkészletek€25.30
SPEEDAIRE 3FZW3 Elosztó alap készlet 5599-2 szelepek Iso 3 | AC9EPE 3FZW3Elosztó alapkészletek€38.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3FZV7 gyűjtőcső alapkészlet 5599-2 Iso 2 szelepek
€22.16 /Mértékegység