STRONG HOLD 33.5-241-1DB pultszekrény 1 polc 1 fiók 36 x 42 | AA2AAE 10A005

STRONG HOLD 33.5-241-1DB munkalap szekrény 1 polc 1 fiók 36 x 42

Cikkszám: AA2AAE Modell: 33.5-241-1DBKereszthivatkozás: 10A005
Raktáron

Szerezd meg Kedd, lehet 27

1.673.967Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételMunkalap szekrény
Mélység24 "
Magasság42 "
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 144
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
STRONG HOLD 43-242 pultszekrény 2 polcos W48 D24 H36 | AA2AAA 10A001 43-24224 "36 "48 "1.673.967€
STRONG HOLD 33-201-1DB pultszekrény 1 polc 1 fiók 36 x 36 | AA2AAB 10A002 33-201-1DB20 "36 "36 "1.339.914€
STRONG HOLD 33.5-201-1DB pult szekrény 1 polc 1 fiók 36 x 42 | AA2AAC 10A003 33.5-201-1DB20 "42 "36 "1.622.716€
STRONG HOLD 33-241-1DB pultszekrény 1 polc 1 fiók 36 x 36 | AA2AAD 10A004 33-241-1DB24 "36 "36 "1.355.888€
STRONG HOLD 43-241-1DB pultszekrény 1 polc 1 fiók 48 x 36 | AA2AAF 10A006 43-241-1DB24 "36 "48 "1.603.682€
STRONG HOLD 43.5-241-1DB pultszekrény 1 polc 1 fiók 48 x 42 | AA2AAG 10A007 43.5-241-1DB24 "42 "48 "1.716.767€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRONG HOLD 33.5-241-1DB munkalap szekrény 1 polc 1 fiók 36 x 42
1.673.967€ /Mértékegység