EKLIND csavarhúzók

ANSI / ASME tanúsítással ellátott, ipari minőségű csavarhúzók tartós ötvözött acélból. Akár 30 fokos szögben is képes dolgozni a szűk helyek eléréséhez, és ideális a belső hatlapú foglalatú rögzítőkkel való használatra

Szűrő

EKLIND -

Ball Hex Driver

StílusModellTeljes hosszA szár hosszaTipp méreteÁr (ÁFA nélkül)
A911066"2 13 / 16 "3 / 32 "€4.83
B916026"2 13 / 16 "1.3mm€4.32
B916046"2 13 / 16 "2.0mm€5.21
A911076"2 13 / 16 "7 / 64 "€4.89
B916036"2 13 / 16 "1.5mm€4.22
C911097 29 / 32 "5"9 / 64 "€5.59
D916109"5.25 "5.0mm€8.23
E911149.25 "5.25 "7 / 32 "€8.13
F9112410 "5.5 "3 / 8 "€13.32
F9112812.125 "7.5 "7 / 16 "€31.29
G9162412.625 "8"12mm€36.80
F9113212.625 "8"1 / 2 "€34.92

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?