Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EKLIND 91128 golyós hatlapfejű meghajtó 7/16 hüvelykes 12-1/8 hüvelykes hosszúság fekete | AD6PJH 46W373

EKLIND 91128 golyós hatszögű meghajtó 7/16 hüvelykes 12-1/8 hüvelykes hosszúság fekete

Raktáron
Tétel: AD6PJH Típus: 91128Kereszthivatkozás: 46W373
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
€31.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarhúzó
befejezFekete oxid
Fogantyú kialakításafodros
FogantyúAcetát
Teljes hossz12.125 "
A szár hossza7.5 "
Szár anyagaÖntött szerszám acél
Szár alakjaHex
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete7 / 16 "
Tipp stílusBall Hex
Tippstílus csoportHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszA szár hosszaTipp méreteÁr
EKLIND 91106 golyós hatlapú meghajtó 3/32 hüvelyk 6 hüvelyk hosszú fekete | AD6PHX 46W363 911066"2 13 / 16 "3 / 32 "€4.83
EKLIND 91107 gömb hatlapú meghajtó 7/64 hüvelyk 6 hüvelyk hosszú fekete | AD6PHY 46W364 911076"2 13 / 16 "7 / 64 "€4.89
EKLIND 91109 golyós hatszögletű meghajtó 9/64 hüvelyk 7-29/32 L fekete | AD6PJA 46W366 911097 29 / 32 "5"9 / 64 "€5.59
EKLIND 91114 golyós hatlapfejű meghajtó 7/32 hüvelykes 9-1/4 hüvelykes hosszúság fekete | AD6PJD 46W369 911149.25 "5.25 "7 / 32 "€8.13
EKLIND 91124 golyós hatlapfejű meghajtó 3/8 hüvelykes 10 hüvelykes hosszúság fekete | AD6PJG 46W372 9112410 "5.5 "3 / 8 "€13.32
EKLIND 91132 golyós hatlapfejű meghajtó 1/2 hüvelykes 12-5/8 hüvelykes hosszúság fekete | AD6PJJ 46W374 9113212.625 "8"1 / 2 "€34.92
EKLIND 91602 golyós hatlapfejű meghajtó 1.3 mm-es 6 hüvelyk hosszúságú fekete | AD6PJK 46W375 916026"2 13 / 16 "1.3mm€4.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EKLIND 91128 golyós hatszögű meghajtó 7/16 hüvelykes 12-1/8 hüvelykes hosszúság fekete
€31.29 /Mértékegység