Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-20-6960 Sds Max adapter 12-1/2 In | AD6KZY 45L207

MILWAUKEE 48-20-6960 Sds Max adapter 12-1/2 In

Raktáron
Tétel: AD6KZY Modell: 48-20-6960Kereszthivatkozás: 45L207

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€73.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSDS Max adapter
Hossz12.5 "
Teljes hossz12.5 "
Szár típusaSDS max

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5985
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)41.4
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8466100130
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTeljes hosszÁr
MILWAUKEE 48-20-6962 Sds Max adapter 29-1/2 In | AD6KZZ 45L208 48-20-696229.5 "29.5 "€88.52
MILWAUKEE 48-20-6964 Sds Max adapter 43 hüvelykes | AD6LAA 45L209 48-20-696443 "43 "€110.84
MILWAUKEE 48-20-6966 Sds Max adapter 63 hüvelykes | AD6LAB 45L210 48-20-696663 "63 "€165.31
MILWAUKEE 48-20-6968 Sds Max adapter 82-1/2 In | AD6LAC 45L211 48-20-696882.5 "82.5 "€168.04
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-20-6960 Sds Max adapter 12-1/2 In
€73.39 /Mértékegység