DAYTON Tetőburkolat adapterek

Szűrő

DAYTON -

Tetőburkolat adapterek

A Dayton tetőszegély-adaptereket tetőnyílások létrehozására tervezték. Szabványos ventilátor alapméreteket alkalmaznak a már meglévő járdaszegélyek kialakításához, anélkül, hogy a telepítés magasságát növelnék. Ezek az adapterek horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek, amely megakadályozza a korróziót a kihívásokkal teli környezetben. Válasszon az adapterek széles választékából, amelyek növelő és szűkítő típusú opciókban állnak rendelkezésre.

StílusModellFunkciótípusÁr (ÁFA nélkül)
A3AZK1A 19 "-es rajongótáblát a 17" -es tetőfedéshez illesztiSzűkítő€545.41
B3AZK8A 19 "-es rajongótáblát a 21" -es tetőfedéshez illesztiNövelő€561.51
A3AZK2A 22 "-es rajongótáblát a 18" -es tetőfedéshez illesztiSzűkítő€571.25
A3AZK3A 22 "-es rajongótáblát a 20" -es tetőfedéshez illesztiSzűkítő€568.91
B3AZK9A 22 "-es rajongótáblát a 26" -es tetőfedéshez illesztiNövelő€619.78
A3AZK4A 26 "-es rajongótáblát a 22" -es tetőfedéshez illesztiSzűkítő€624.31
B3AZL1A 26 "-es rajongótáblát a 30" -es tetőfedéshez illesztiNövelő€687.61
A3AZK5A 30 "-es rajongótáblát a 26" -es tetőfedéshez illesztiSzűkítő€653.83
B3AZL2A 30 "-es rajongótáblát a 34" -es tetőfedéshez illesztiNövelő€723.30
C20UV27A 30 "-es rajongótáblát a 40.5" -es tetőfedéshez illesztiNövelő€872.88
A3AZK6A 34 "-es rajongótáblát a 30" -es tetőfedéshez illesztiSzűkítő€539.50
B3AZL3A 34 "-es rajongótáblát a 40" -es tetőfedéshez illesztiNövelő€774.97
B3AZL4A 40-1/2"-es ventilátortalp a 44-1/2"-es tetőszegélyhez illeszkedikNövelő€930.43
A3AZK7A 46 "-es rajongótáblát a 42" -es tetőfedéshez illesztiSzűkítő€832.61
B6KWP5A 22"-es ventilátoralapot a 24"-es tetőszegélyhez illesztiNövelő€594.39
A6KWP6A 26"-es ventilátoralapot a 24"-es tetőszegélyhez illesztiSzűkítő€602.31
A6KWP7A 30"-es ventilátoralapot a 24"-es tetőszegélyhez illesztiSzűkítő€526.37

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?